68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。 アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。 トラスコ品番458-7294 幅(mm)458 質量(kg)30 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 収納枚数(枚)マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレン アズワン品番65-8770-38
1本(500本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様●本体全長:38.5mm●材質:ヴァージンポリプロピレン アズワン品番65-8770-38
1本(500本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3124 幅(mm)458 質量(kg)32 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3126 幅(mm)458 質量(kg)22 高さ(mm)950 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
119,800 税込131,780
欠品中

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3125 幅(mm)458 質量(kg)35 高さ(mm)1360 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷


プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm)85×85 硬化時間(時間)約3~6 適応ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット)約1
1枚
899 税込989
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。 トラスコ品番458-7324 幅(mm)458 質量(kg)20 高さ(mm)950 奥行(mm)380 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適切なフィッティングをサポートするストッキングタイプの弾性ストッキング。見ればわかるポジショニングマーカーでわかりやすく適切な装着ができます。動きに追従する生地がシワやずれを抑え、局所への過度の圧迫リスクを低減します。可視化されたチェックポイントで装着状態を確認できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10足)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適切なフィッティングをサポートするハイソックスタイプの弾性ストッキング。見ればわかるポジショニングマーカーでわかりやすく適切な装着ができます。動きに追従する生地がシワやずれを抑え、局所への過度の圧迫リスクを低減します。可視化されたチェックポイントで装着状態を確認できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10足)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3127 幅(mm)458 質量(kg)25.5 高さ(mm)950 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000070 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 殺菌灯10W×1本 タイマー12時間
1台
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用 仕様(肌調整量)大~中 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.75L
1本(750mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ51mm(ストッパー付)
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の洗浄液で汚れを固めて(結晶化)サラサラにし、乾燥後バキュームで回収するカーペット用クリーナーです。 簡単で乾燥が速く再汚染を防止するので中間管理に最適です。
液性中性 使用希釈倍率10~20倍
1本(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。 ドアを傷つけません。
用途室内向け 材質(外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。2.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に
質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.ボリュームアップブラシで、 根元の髪をふんわり立ち上げ簡単ボリュームアップ。2.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
1台
7,098 税込7,808
翌日出荷

1.サロンブローブラシで、しっかりくせハネを伸ばし浮き毛を抑えて、毛先までつややかにまとまる。2.マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。3.選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
1台
7,098 税込7,808
翌日出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応。簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能。長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決。ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅 長さ(mm)54.2 幅(mm)42.2 質量(g)74 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10~80 高さ(cm)2.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI (19ピン) コネクタBHDMI (19ピン)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
ホワイト 質量(g)375 消費電力(W)650(ドライ・温風時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時) 機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント サイズ(mm)69×340(L) 電源供給方式交流式
1台
15,530 税込17,083
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
用途03はWHATNOTのワンタッチバケットをはじめ、ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして 材質ポリエステル ブラック 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×120×190 許容質量(g)1000
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷

SBMB-01 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン) 動画あり
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして 材質ポリエステル ブラック 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140 許容質量(g)1000
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物 透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。 ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。 「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。 着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。 「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。 ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用 脇ボタン止めファスナー付
ホワイト 仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴムボタン止め 規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止、抗菌、防臭 生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード) 生地性能帯電防止・抗菌・防臭 性別女性用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MBMB-02 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン) 動画あり
BIGMAN(ビッグマン)965型バッグ
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして 材質ポリエステル ブラック 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140 許容質量(g)1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷

「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物 透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。 ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。 「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。 着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。 「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。 ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用 前立チャック付
ホワイト 仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴム 規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止、抗菌、防臭 生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード) 生地性能帯電防止・抗菌・防臭 性別男性用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質感を、もっと自由に、もっと強く。 お客さまの数だけ、なりたいイメージの数だけ、フィニッシュワークはあります。 その精度をたかめるのがテクスチャー表現。新しいBSスタイリングは、明確なフォルム造形力と多彩な質感美の表現力で、プロのスタイリングを幅ひろく支えます。 フリーズキープジェル 強いセット力でしっかりホールド。ウェットなツヤを表現。
性別男女兼用
1個(200g)
1,390 税込1,529
4日以内出荷