コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)【開閉】183/124
刃長(mm)62
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断
刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途紙・布・革などの切断
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)
質量(g)190
適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途プロフェッショナルナイフ用替刃
付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー
適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1セット(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
材質ステンレス、ポリプロピレン
仕様食洗機対応
ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
用途紙・布・革などの切断
セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター
材質(刃)高炭素鋼
色シルバー
全長(mm)175×30
質量(g)160
材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー
折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断
付属品ナイフ、替刃計3枚
材質アルミニウム/ABS
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL
トラスコ品番367-9390
全長(mm)210
質量(g)312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。
高品質な刃で鋭い切れ味が持続。
クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。
替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108
質量(g)210
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)440
質量(g)107
耐熱温度(℃)150
背厚(mm)1.2
EBM品番7348400
刃渡り(cm)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)170
付属品ブレード3枚
質量(g)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様食洗機対応
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)205
板厚(mm)2.5
全長(cm)41
刃渡り(cm)約26(10インチ)
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
付属品バイメタルブレード×1枚
サイズ(mm)159
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
材質(刃)炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
トラスコ品番495-7440
質量(g)74
1組
¥779
税込¥857
当日出荷
高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。
耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。
硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。
全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
。ハンティングの現場で獲物をさばく際に活躍するツール。プロフェッショナルも使える高性能でシンプルなナイフとして開発された「ハンティング Pro」。太いロープを切ったり、キャンプで枝木を削ったり薪割りもできる頑丈さです。ブレードは片手でも簡単に取り出せるサムホール付き。人間工学に基づいてデザインされた形状のハンドルと優れたグリップ力で、過酷な使用条件下においても安全で確実な作業が可能です。新たに追加されたランヤードホールと、別売りのパラコードペンダントを併用すれば、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。
関連キーワード