267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-1 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~42 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

A-1 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)10~40 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,488 税込2,737
3日以内出荷

A-2 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A 溝数2 軸穴径(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

A-2 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~47 溝の形A 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
2,680 税込2,948
3日以内出荷

A-3 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
溝の形A 溝数3 軸穴径(mm)11~56 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
5,170 税込5,687
3日以内出荷

A-3 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品
エコ商品
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)11~48 溝の形A 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
4,670 税込5,137
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

水本機械製作所プーリーブロック
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様ベケ付 材質(車輪)プラスチック タイプベケ付 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途A/Cコンプレッサープーリーの固定に使用します。 全長(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式M112・113・272・273
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 165.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 145.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 50mm全径 = 155.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 117.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 100.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 95.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 130.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 50mm全径 = 185.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 100.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 155.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 123.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 123.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 105.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 111.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIP
エコ商品
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6925A クランクプーリーレンチ JTC 動画あり
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用 差込角(mm)12.7 適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 50mm全径 = 145.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 105.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 111.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 117.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 130.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 50mm全径 = 165.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 95.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 42mm全径 = 185.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

15K173A プーリーホールドレンチ JTC 動画あり
全長(mm)375 タイプリブタイプ ベルト長さ(mm)815 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)130
1個
7,398 税込8,138
欠品中

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ900
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ790
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ750
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ690
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)