289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
トラスコ品番819-4159 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)64 ブラック 高さ(mm)1072 奥行(mm)1798 容量(L)800 間口(mm)851 均等荷重(kg)953 特性軽量
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業の最初に使用 全長(mm)120 材質クロームバナジューム
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。 ブルー 危険物の類別非危険物
1巻(55カット)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース
エコ商品
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホース・ハイサニーホースより耐圧が高く、山間部における土木工事など、高度差のある現場でも排水作業に適しています。
適合流体 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~60 材質化学繊維/軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル 仕様ロールタイプ55カット 材質パルプ+ポリエチレン不織布 危険物の類別非危険物 シートサイズ245×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
589 税込648
当日出荷

本体は足病理学に基づくスペンコ独自の衝撃吸収設計。 ソフトアーチパッド内蔵で足裏のアーチを支えます。 摩擦が起きにくい素材使用で水ぶくれなどができにくい構造。 ナノテクノロジーを用いた優れた抗菌効果。環境にも優しくバクテリアの繁殖による 不快な臭い、変色やしみを防ぎ、生地の劣化を遅らせます。
用途1日1万歩以上歩く方に 材質ネオプレーン、ポリエステル、フォーム 性別男女兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 材質パルプ シートサイズ(mm)275×240 危険物の類別非危険物
1巻(60カット)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく強度のあるアルミハンドルです。 厚みが2ミリあり強靭です。 ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。 ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
用途自動車・産業機械等点検に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック 色(グリップ)黒・ブルー・シルバー
1本ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 ブルー 材質PVC、ポリエステル繊維 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
用途生分解性超強力洗浄剤 区分塗装面・ホイール用 危険物の類別非危険物
1個(25L)
22,980 税込25,278
8日以内出荷

アウターケーブルのカット等に最適なニッパー。
質量(g)313 寸法L(mm)180 寸法A(mm)11 寸法B(mm)28 寸法C(mm)20
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

Explorer Casesヘビーデューティー錠
エコ商品
エクスプローラーケース専用の鍵式の南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

作業者目線で考えた多目的カート。 劣化に強いラバーメイドのプラスチック製、工具類の特長を考えた収納場所。 細部にこだわった人にやさしいカートです。 ポリプロピレン製の堅牢な設計。優れた耐久性で錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。 裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚などで優れた耐久性を発揮。 支柱にはポールを固定をする穴や溝があるので、コードやロープなどを使う作業時に便利。(外径:直径20mm) プラスチック製の為、劣化にも強くメンテナンスも非常に簡単。 コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮。 握り易い、人間工学的に配慮されたハンドル。 細かい道具を入れておくのに便利なスペース。 深みのある棚板により、搬送時の落下物を防止。 直径127mmゴムキャスターを装備。(自在×2、固定×2)
質量(kg)11.8 材質(本体)ポリプロピレン 材質(キャスター)ラバー、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×435×990
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。
材質ステンレス(SUS316) 高さ(mm)83 筒径(Φmm)21 取付穴ピッチ(mm)縦33×横38 ベース寸法(縦×横)(mm)63×63
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5212。カムプレートが使用されている99-06年式ビッグツインおよびTシリーズエンジン用のヘビーデューティーベアリングリテンションプレート。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

20~29 インチのディスクまたは非ディスクホイール。 調節可能な高さ スクラッチホイール以外のアクスルレストとフロアパッド 折りたたみ 式 頑丈で耐久性のある構造 Eバイク、ファットタイヤバイク対応
最大荷重(kg)25/55ポンド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

10154 HOT GRIP ヘビーデューティー ビルトイン4Sn DAYTONA(デイトナ) 動画あり
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。 スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。 温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
仕様Φ22.2mmハンドル車 12V車専用 全長(mm)120m タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能) 内径(Φmm)(右)24.4/(左)21.2 外径(Φmm)33.6
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS316) 寸法A(mm)83 角度(°)マウント:0 寸法E(mm)6.9 寸法B(mm)91 寸法C(mm)61 サイズD(mm)13
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

防風効果抜群でツーリングでの疲労を軽減。 シールド本体は傷に強くクリアーな視界が得られるポリカーボネート製。 車種専用ステー付きでボルトオン装着可能です。
仕様●ポリカーボネート製 板厚4mm●表面処理:Quantum Hardcoated 適合Rebel250(17~20)〈MC49〉Rebel500(17~20)〈PC60〉 クリアー 寸法(幅W×高さH)(mm)475×482~533
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷


混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。 付属品ベルトクリップ 適合中継器(A):EXR100 幅(mm)58 高さ(mm)83 種類特定小電力 奥行(mm)23.5 電源充電式、乾電池 チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch 保護等級IP68 出力(mW)(音声)700 RoHS指令(10物質対応)対応 送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
689 税込758
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック 寸法(mm)120×510×620 スペースグレー タイプデスク固定 取付方式クランプ式/ねじ固定式 耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14 アーム長さ(mm)460 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ粉体塗装 VESA対応75×75、100×100
1台
11,680 税込12,848
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

本体は足病理学に基づくスペンコ独自の衝撃吸収設計。 摩擦が起きにくい素材使用で水ぶくれなどができにくい構造。 ナノテクノロジーを用いた優れた抗菌効果。環境にも優しくバクテリアの繁殖による 不快な臭い、変色やしみを防ぎ、生地の劣化を遅らせます。
材質ネオプレーン、ポリエステル 性別男女兼用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)フロアブルーム
材質(ブラシ部)ポリプロピレン 幅(mm)224 毛丈(mm)178 耐熱温度(℃)100 適合ハンドルファイバーグラスハンドル<JHV-16>(品番:41225、40225)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUBE FIZZ パンチレスファイルワンタッチ<HEAVY DUTY> リヒトラブ 動画あり
棚から取り出しやすいフィンガーホール付き。大容量が収容できるヘビーデューティーとじ具。大容量160枚収容タイプ。
仕様S型 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、とじ具/スチール・POM サイズA4 収納枚数160
1冊
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
仕上ラッカー仕上げ
1丁
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など 吐出圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)19 トラスコ品番790-3391 セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース 材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック 幅(mm)460 質量(kg)44 高さ(mm)860 タイプシングルランス 奥行(mm)760 周波数(Hz)50 電源三相200V 消費電力4000W 電源コード(m)5 全長×全幅W×全高(mm)760×460×860 給水方式自吸式
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。メイン画像は6559 0 250品番です。
仕上ラッカー仕上げ
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)