22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンクラフト軟膏ヘラ
サイズLL ヘラサイズ(mm)26×143 松吉医科器械コード08-2630-04
1個
999 税込1,099
当日出荷


オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。 材質ステンレス 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2 刃先形状ベベル(傾斜)仕様
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム 刃長(mm)110 刃厚(mm)0.7 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222
1丁
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
1枚
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレスや鋼に比べて軽く、また錆びにくいチタンブレードを使用した地ベラです。 ブレードの丈を短くし、柄の部分をスリムにしているのでさらに軽量です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm) 材質(ブレード)チタン
1丁
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラロング
長いのでロス塗材がきれいに取れる! 錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。 ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。 材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)400 刃長(mm)250 刃厚(mm)1.5~0.6
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38 質量(g)37 刃幅(mm)18 材質(ホルダー)PBT・ABS 適合替刃替刃ステンレスルピカ
1本
399 税込439
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,733 税込1,906
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)216 刃幅(mm)15 アズワン品番64-7878-60
1本
630 税込693
当日出荷

用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に エスコ品番EA579AF-1 セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット 材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP) タイプソフトタイプ 刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
2,070 税込2,277
当日出荷


ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
材質(本体)ポリアセタール 刃厚(mm)0.2 材質(刃)ステンレス
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柑橘類の厚い外皮だけでなく、実の薄い皮まで簡単にカットできる、柑橘皮むきです。たくさん食べたいときやジャム作りで重宝します。外刃を柑橘の厚い表皮に直角にあて、4か所程切れ目を入れます。ヘラ部分を実と皮のすき間に入れて、親指ではさみ皮をむきます。取り出した房を内刃にあたるように滑らせると切れ目が入り、あとは手で簡単にむけます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約113×33×21 材質(本体)外刃・本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 質量(g)約30 材質(刃)内刃:ステンレス刃物鋼
1本
469 税込516
3日以内出荷