49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌へら大と小は、中空構造のプラスチック製で大変軽量です。 ヘラの表面は糊やパテなどの材料がこびりつきにくく、洗浄が容易です。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
幅(mm)20 全長(mm)240 材質ポリアセタール 質量(g)27
1本
129 税込142
当日出荷

1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)パドルスクレーパー
ポリエチレン製で柔らかく曲面にも馴染みやすく、食品の撹拌やそぎ落とし用途として最適です。 従来の白色に、新色(緑・青・赤・黄色)が新たに加わりました。
材質ポリエチレン 質量(g)100
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

70125 ヴァイカン ステアーパドル(穴あき) Vikan(ヴァイカン) 動画あり
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.95 柄長さ(mm)910 寸法(幅W×長さL)(m)160×290 TKG品番9-0210-0601 TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1袋(5本)
539 税込593
当日出荷



塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。 種別先丸 材質ポリプロピレン 幅(mm)約20 厚さ(mm)約4.7(除目盛) 全長(mm)318 質量(g)約32/本 目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷



主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。 危険物の類別非危険物
1本
669 税込736
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PP
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11 全長(mm)244 軸外径(Φmm)6 先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)906 ヘラ幅(mm)187 ヘラ部長さ(mm)294
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1 セット内容先角 10本/先丸 10本 寸法(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒 長さ(cm)23
1箱(250本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒 材質再生プラスチック
1袋(10本)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 仕様補修用カップセット用ミキシングバー 全長(mm)225 タイプレギュラー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷


ワイドなミノ型ヘラでごはんや汁物がたくさん撹拌できる。 深型フライパンにもスッと入り込める。
材質ナイロン ブラック 質量(g)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×45 耐熱温度(℃)180
1本
489 税込538
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ポリスマン
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
1袋(10本)
2,574 税込2,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

ヤヨイ化学コンテナ09L
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。 撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
容量(L)10.2 内寸法(mm)413×305×82
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ヤヨイ化学コンテナ07L
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。 撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
容量(L)7.4 内寸法(mm)299×219×116
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ヤヨイ化学コンテナ07Lフタ
角型容器なので、刷毛での糊の希釈、ヘラでのパテの練り込み、ローラーでの塗布作業に最適です。 撹拌道具や、洗浄用具等を一度に持ち運ぶ際にも便利です。
外寸法(mm)346×257×22
1個
699 税込769
8日以内出荷

材質ステンレス 全長(mm)1200 質量(g)1280 刃先幅寸法(mm)295×190 TKG品番9-0212-0301 TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2
1袋(8kg)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏とβ石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)255/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.8~5.2/8kg
1箱(3kg×4袋)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

recolte(レコルト)自動調理ポット
材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。 5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。 便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。 メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。 お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。
セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック 質量(kg)約0.97 クリームホワイト 容量(mL)約600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷

従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
1箱(3kg×4袋)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用 クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ乾燥型 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)170(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ニットーVスリーク60
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。 タイプ硬化型60分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ニットーVスリーク120
肉やせがほとんどなく、上塗り用パテ1回で完全な平滑状態になります。 少々の硬練りでもヘラ伸び、ヘラ運びが事情に良好でまた薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。 表面性は従来の下塗パテにくらべてザラツキが少なく、ほとんどぺーおあー掛けの必要がありません。 上塗りパテとの付着性が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に清水約1.7Lを入れ、この中にVスリーク1袋を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から撹拌を開始、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので、更に約30秒くらい撹拌混合をしてください。(3)撹拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です)。(4)混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時にミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、かつパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整してください。 タイプ硬化型120分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)300/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1.7
1箱(2.5kg×4袋)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吹付けタイプなので、表面にヘラ目が出ずに楽に研磨できます。1液型ですからそのまま使用できます。速乾で研磨性がよく、上塗りの吸い込みが少ない。付着性にすぐれ、耐水性、耐ブリスター性も良好。
使用方法使用前によく撹拌し、全体を均一にしてから通常うすめずにそのままスプレーします。(粘度が高い場合は016-5123ラッカーシンナーで0~5%希釈してください。)スプレーガンは口径1.5~2.0mmが適しています。(一度に厚吹きしますと、中うみして乾燥が遅くなります。またドライスプレーにならないように注意してください。)上塗りの色に応じて調色することもできます。調色の際は030、035ラインロックラッカー原色を使用してください。(原色の添加量はベースの10%以内) 研磨可能時間(分)(20℃)約20~30 指触乾燥時間(分)(20℃)約10 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種
1缶(3.6kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ニットーエース90
下塗りタイプのスタンダード品です。 骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。 Α石膏系のため、強固なパテ面になります。 ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.6~5
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷