加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用
色黒
容器仕様缶
比重1.4(25℃)
トラスコ品番122-6738
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)45(硬化後)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)-60~200(250)
液色灰色ペースト状
主成分シリコーン
比重1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)
反応形態脱オキシム
表面乾燥時間(min)60
スランプ流動性流動性
取り外し性良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色灰
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合SUS・鉄管・銅管・合金
色白
使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分シリコーン混合
適合流体水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)50
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
部品名称シールパツキン
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)
図解NoMW2520H 工業用ポンプ部品_No.34、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.34、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.33、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.33、MW2520H(8X7) 部品_No.36、MW2020H(8X7) 部品_No.39、MW1520H(8X7) 部品_No.36、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.32
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
部品名称シールパツキン
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.36、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.33、SSA-S1002(4)-1 動力噴霧機部品_No.35、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.36、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.29、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.36、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.33、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.34、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.37、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.34、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.32など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして
トラスコ品番356-4436
色灰
質量(g)175
使用温度範囲(℃)-50~200
規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))
容量(g)160
主成分シリコーンゴム系、粘弾形
粘度(mPa・s)70000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量154mL
危険物の性状非水溶性
1本(160g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。
上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状
比重1.04(25℃)
耐熱温度(℃)-60~220
粘度600000cps
硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃
発火点(℃)450
溶剤無溶剤
色調半透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。
優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に
色乳白色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色灰色
トラスコ品番122-6967
容器仕様チューブ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150g
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど
仕様ワンポイント:透明、接着
硬化方式不可型
外観無色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
色赤茶色
トラスコ品番122-6592
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書
材質ポリカーボネート、シリコン
アズワン品番61-3733-68
1セット
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性防食
形状110g入チューブ
色青
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820
耐熱性-20℃~90℃
主成分変成シリコーン樹脂混合物
臭気微臭
密度(g/cm3)1.5(23℃)
外観ペースト状(ゴム弾性体)
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
溶解性水に不溶
タックフリータイム(分)10(23℃)
耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)200
寸法H(mm)71
寸法A(mm)110
寸法t(mm)5
寸法D1(mm)196
寸法D2(mm)216
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.25、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.22、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 シールパッキンオサエ_No.23、MBW22GP ポンプ部品_No.22、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.23、SF22GW ポンプ部品_No.15、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.23、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.25、MBW35GP-K ポンプ部品_No.23、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.22、MSW1211S ポンプ部品_No.24、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 シールパッキンオサエ_No.23、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.23、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.22、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.22、MSW1108-F ポンプ部品_No.22、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.24など
1セット(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
部品名称シールパツキンオサエ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)
図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.35、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.30、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.32、MW1520H(8X7) 部品_No.35、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.31、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.32、MW2020H(8X7) 部品_No.38、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.30
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
部品名称シールパツキンオサエ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.3MB)
図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.31、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.31、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.31、BSM-1065SLT 動力噴霧機 1 (MS2000G)部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.31、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.31、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.32、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機1部品_No.32など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称シールパツキンオサエ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.77MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.32、MBW270E-K ポンプ部品_No.32、MW280H 工業用ポンプ部品_No.28、MW290 工業用ポンプ部品_No.29、MW270B 工業用ポンプ部品_No.32、MW240 工業用ポンプ部品_No.34、MW230 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.32、MBW270E-M ポンプ部品_No.32
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード