279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重 種類ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 ツバ厚(mm)1 精度等級JIS B 1514 0級
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 仕様中荷重
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-17 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)70 車輪幅(mm)20 種類ローラー 耐荷重(kg)125 耐熱温度(℃)-25~70 軸穴径(Φmm)25
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー (クラウン型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー 仕様中荷重
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 種類ローラー 仕様中荷重
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
特価
289 税込318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S 質量(g)155 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)19 寸法d(mm)10 寸法A(mm)5.5 ベアリング6000ZZ 寸法D(mm)36 寸法B(mm)8 寸法T(mm)10 寸法d1(mm)26 寸法d2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法T(mm)13 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)16 寸法d(mm)8 寸法A(mm)4.5 ベアリング608ZZ 寸法D(mm)30 寸法B(mm)7 寸法d1(mm)22 寸法d2(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法T(mm)5 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

CCTYベアリングジャパンベストローラー 軽荷重用
エコ商品
段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガイドローラー
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) トラスコ品番114-4872 幅(mm)22 高さ(mm)17.5 質量(g)76 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)亜鉛合金(ZDC) レール長さ(mm)70 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)23 寸法d(mm)12 寸法A(mm)6.5 ベアリング6201ZZ 寸法D(mm)42 寸法B(mm)10 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。
材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール 質量(g)83
1個
4,310 税込4,741
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)Φ49ガイドローラー
ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN 材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼 質量(g)137 シリーズGF キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)