材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。
取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400
材質(ベアリング)スティール
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド
材質(フランジ)SPCC
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプURA
寸法L(mm)52
寸法H(mm)35
寸法A(mm)10
寸法S(mm)42
寸法(Φmm)dJs6:20
寸法B(mm)B±0.02:20
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法P(Φmm)5.5
取付ねじサイズM5×20L
1個
¥6,998
税込¥7,698
59日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプURA
寸法L(mm)48
寸法H(mm)31
寸法A(mm)9
寸法S(mm)38
寸法(Φmm)dJs6:18
寸法B(mm)B±0.02:18
寸法G(mm)26
寸法K(mm)12
寸法P(Φmm)5.5
取付ねじサイズM5×18L
1個
¥5,898
税込¥6,488
59日以内出荷
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプURA
寸法L(mm)38
寸法H(mm)24
寸法A(mm)7
寸法S(mm)30
寸法(Φmm)dJs6:12
寸法B(mm)B±0.02:14
寸法G(mm)20
寸法K(mm)10
寸法P(Φmm)4.5
取付ねじサイズM4×15L
1個
¥3,998
税込¥4,398
59日以内出荷
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプURA
寸法L(mm)52
寸法H(mm)35
寸法A(mm)10
寸法S(mm)42
寸法(Φmm)dJs6:22
寸法B(mm)B±0.02:20
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法P(Φmm)5.5
取付ねじサイズM5×20L
1個
¥6,798
税込¥7,478
59日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ