48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具 トラスコ品番835-5011 セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本 寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60 質量(g)800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

JTC1142APSET ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC 動画あり
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。 セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト 質量(kg)7.66 ケース寸法(mm)375×260×40 適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

普通車のベアリング及びギヤを抜取るポピュラーなセットです。
質量(kg)4.83 ケース寸法(mm)330×200×30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67 チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H 適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

660cc以下又は、小型のギヤ等のレースプーラーです。
質量(kg)1.91 ケース寸法(mm)220×165×30
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614 質量(kg)5.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷

キャラバンE25/E26系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12 シャフト径(Φmm)25-155 耐荷重(t)10 ベアリング内径(Φmm)30-180 リーチ寸法(mm)280-780
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。 セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
1セット
229,800 税込252,780
5日以内出荷

適合4t~大型トラックおよびバスなど トラスコ品番814-5121
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース 質量(kg)49
1組
519,800 税込571,780
3日以内出荷

3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!! 適合ベアリング内径(Φmm)13~38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
8日以内出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷