用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
アズワン品番64-7970-18
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 開放形
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 開放形
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308ZZCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308CM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308NR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)最大86.79
内径d(Φmm)40
寸法b(mm)最小2.7
呼び番号6308
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308VVCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308ZCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド片側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308DDUCM
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308ZZNR
寸法a(mm)最大3.28
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)最大86.79
内径d(Φmm)40
寸法b(mm)最小2.7
呼び番号6308
寸法r0(mm)最大0.6
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308ZZC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308DDUC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)23
内径d(Φmm)40
止め輪止め輪なし
呼び番号6308
基本動定格荷重Cr(N)40500
基本静定格荷重Cor(N)24100
JIS等級JIS4級
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800
許容回転速度(min-1) 油潤滑9200
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308C3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308VVC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)23
内径d(Φmm)40
止め輪止め輪なし
呼び番号6308
基本動定格荷重Cr(N)40500
基本静定格荷重Cor(N)24100
JIS等級JIS4級
シールド形状両シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】6308ZZC3E
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
呼び番号6308
シール・シールド両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
アズワン品番64-7971-37
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
規格#6308
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.81MB)
図解NoMW2020H(8X7) 部品_No.24、MW2530(2004) 部品_No.15、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.19、MW2540(8X7) 部品 ベアリング 6308_No.20、MW2531(8X7) 部品_No.20、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.17、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.16、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.16、MW2530(8X7) 部品_No.20、MW2571 工業用ポンプ部品 ベアリング 6308_No.14、MW2570 工業用ポンプ部品 ベアリング 6308_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.16、MW2531 部品_No.20、MW2530 工業用ポンプ部品_No.15、MW2520H(8X7) 部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.17、MW1520H(8X7) 部品_No.22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格#6308
部品名称ベアリング 6308
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoVSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.21、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.18、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.51、SSA-α1000 ファンケース部品_No.8、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.21、CGA-6 動力噴霧機部品_No.21、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.18、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.19、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.17、BSM-1020SLT-C2 動力噴霧機部品_No.20、MK30-3 本体部品_No.17、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.15、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.15、MS1503 -A 本体部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.15など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
アズワン品番64-7970-76
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)40
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
アズワン品番64-7972-36
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
アズワン品番64-7971-88
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8277
アズワン品番65-7932-84
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8278
アズワン品番65-7924-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ラジアル内部すきまC3
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 開放形
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ