31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608 質量(kg)4.7 能力(mm)30~100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。 乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。 三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。 二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。 セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト 質量(kg)7.66 ケース寸法(mm)375×260×40 適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3958 材質クロムバナジウム鋼ジョー 長さ(mm)(エクステンション)100 質量(g)272
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです! 頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。 セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
用途HB-710:2~3トントラック対応 HB-712:2~4トントラック対応
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具 トラスコ品番835-5011 セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本 寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60 質量(g)800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 径(Φmm)センターボルト:23 先端径(Φmm)センターボルト:11 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
45,980 税込50,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3965
1個
26,980 税込29,678
60日以内出荷

通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。 適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305 セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P) 質量(kg)2.02
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3959
1個
39,980 税込43,978
59日以内出荷

ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

キャラバンE25/E26系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
用途自動車用足回り特殊工具
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150E
エコ商品
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。 付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース トラスコ品番566-1029 セット内容14点 厚さ(mm)爪先端:12(最大) 爪の届く長さ(mm)120-816 保証荷重(kN)100 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150 六角(mm)押しねじ:ハンドル式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
229,800 税込252,780
9日以内出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷