62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
用途隙間の狭い引き抜き作業に。
1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして 材質中炭素鋼 全長(mm)45 表面処理黒染め加工
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷


スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12 シャフト径(Φmm)25-155 耐荷重(t)10 ベアリング内径(Φmm)30-180 リーチ寸法(mm)280-780
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷

1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
339,900 税込373,890
7日以内出荷

1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

1個
94,400 税込103,840
翌日出荷

1個
403,400 税込443,740
8日以内出荷

1個
141,200 税込155,320
翌日出荷

1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。
用途ベアリングの引き抜きに。 トラスコ品番659-2671 セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1 材質合金鋼 適合ベアリング内径(Φmm)25-100 適合ベアリング外径(Φmm)0-75
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694 アズワン品番68-4149-91
1個
259,800 税込285,780
欠品中

ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適 セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734) 質量(kg)19.44 適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
1個
649,800 税込714,780
翌日出荷

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具 トラスコ品番835-5011 セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本 寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60 質量(g)800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531 セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本 質量(kg)14
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷

BP61 ベアリング取外し工具 シマツール 動画あり
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg)3.2 適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB) 適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。 適合ジョイント5.4・6・8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

JTC1142APSET ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC 動画あり
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42 入組点数18 アーム長さ(mm)70 ベアリング内径(Φmm)10~30 ベアリング外径(Φmm)26~52 リング径(Φmm)19~38
1個
127,700 税込140,470
8日以内出荷

仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製 適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408 寸法(mm)(十字パーツ)10~80 入組点数38 アーム長さ(mm)70・156 ベアリング内径(Φmm)10~100 ベアリング外径(Φmm)26~150 リング径(Φmm)19~77.5
1セット
273,500 税込300,850
当日出荷

仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80 入組点数21 アーム長さ(mm)156 ベアリング内径(Φmm)17~100 ベアリング外径(Φmm)62~150 リング径(Φmm)38~77.5
1個
173,700 税込191,070
翌日出荷

用途BPS6用開き止め。 仕様BPS6用開き止め トラスコ品番813-0626 材質特殊鋼
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

BPS6用めがねレンチ。
用途BPS6用めがねレンチ。 トラスコ品番813-0621 材質特殊鋼 六角対辺(mm)(適合)41
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷