プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)約175
質量(kg)約0.9
作業範囲13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。
ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。
プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)3.2
適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラー 3本爪
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)13~38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。
認証工具にも適用可能です。
スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具
トラスコ品番835-5011
セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本
寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60
質量(g)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。
適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531
セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本
質量(kg)14
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99
引張強度4t
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-55
爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。
ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。
シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入
セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1
質量(kg)15(ケース含む)
外寸(mm)ケース:445×380×120
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42
入組点数18
アーム長さ(mm)70
ベアリング内径(Φmm)10~30
ベアリング外径(Φmm)26~52
リング径(Φmm)19~38
1個
¥127,700
税込¥140,470
8日以内出荷
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に
使用範囲外径(Φmm)32~52
トラスコ品番369-0016
質量(g)670
爪の届く長さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
翌日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616
質量(g)400
爪開き幅(mm)30~55
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。
FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC
適合内径(Φmm)55~60
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ベアリングをハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。
ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入
セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1
質量(kg)6.5(ケース含む)
外寸(mm)ケース:520×265×90
適合ベアリング内径(Φmm)17~50
適合ベアリング外径(Φmm)26~75
1セット
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
トラスコ品番464-5511
適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。
トラスコ品番566-0973
セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)
厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10
爪の届く長さ(mm)39455560
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28
六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)
質量(kg)9.1
適合内径(Φmm)30~160
関連資料(1.66MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。
ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車
トラスコ品番853-3614
質量(kg)5.6
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609
質量(kg)2.3
有効長(mm)100
能力(mm)38~150
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。
インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC
内径(Φmm)55~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ