24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも 仕様L 寸法(mm)120×220×90 グリーン 質量(g)140
1個
469 税込516
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-02 型式IS-400 全長(mm)600 径(Φmm)Φ40
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。 仕様ハンドル付・水抜け穴付 材質(本体)PP
1個
579 税込637
当日出荷

河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他 仕様重し:無し 材質HDPE 全長(mm)965 容量(mL)(採取)900 個装対応 直径(mm)40 入数(本)24
1箱
104,980 税込115,478
18日以内出荷

河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、。上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他 仕様重し:有り 材質HDPE 全長(mm)965 容量(mL)(採取)900 個装対応 直径(mm)40 入数(本)24
1箱
109,800 税込120,780
18日以内出荷

任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
6日以内出荷


ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 動画あり
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100 質量(g)116 材質ポリプロピレン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80 幅(mm)97 全長(mm)305 高さ(mm)60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
容量(mL)300 質量(g)60 外径(Φmm)40 全長(cm)36
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 動画あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の深さの水を採集できます。
材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン タイプ地下水採水器 材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン 外径(mm)40mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500 TGK品番007-80-71-16 材質SUS316 タイプボムタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
1本
124,900 税込137,390
6日以内出荷

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料造粒天日塩 成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm)平均:4.5
1個(20kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

オリジナルのフックシステムが特徴の「アクラバリグ」は、味と匂いで真鯛を誘う生分解性ソフトルアー「タイラバアクア」をしっかりキープできるベイトキーパーを搭載し、さらにラバーのカラー選択、そしてヘッド交換を容易にするよう考案された「セブンスライド」ラバー遊動パーツを採用しています。
用途「タイラバアクア」をズレずにセットできるベイトキーパー。フックに「タイラバアクア」をセットしてから、先端に注意しながらコイルをねじ込んで固定します。 入数2ケ
1パック(2個×1パック)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブランク:タフタイプレジンを使用した高強度ソリッドティップを採用。ソリッド部分を短くショートスパンにすることで、違和感程度の小さな入力に反応するソリッドの特徴と、シャープで響きが伝わりやすいチューブラーの特徴をバランスよく取り入れ、「フッ」と抵抗か消えるようなアタリや、「グンッ」と短いバイトなど、いち早くとらえる感度重視のセッティング。またソリッドティップ搭載のハイテーパーなブランク中心付近までしなやかに曲がり込み、元ガイドかたバットにかけての4軸クロスでパワーを受け止め鯛をリフトします。 ガイドシステム:「超軽量でティップがブレない」「表面が滑らかでノイズが少ない」、チタンフレーム・トルザイトリングを全ガイドに採用。また各ガイドスレッドの巻き量、コーティング量を極力抑え、徹底的な高感度軽量化を実現しました。 リールシート:メイントリガー、セカンドトリガーなどグリッピングサポートを向上させたオフセットデザインのブランクタッチ方式Fuji ACSリールシートを採用。アタリを逃さずフッキング時のグラつきを抑えます。精悍なブラックポリッシュの塗装にポセイドン・オリジナルリールシートエンブレムを装着。 リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。 グリップ:グリップ性能を損なうことなく極限までシェイプされたEVAセパレートグリップを採用。フォアグリップは4軸クワトロクロスを施したカーボンスリーブのみのシンプル構造で、ダイレクトタッチフィーリングと軽量化を実現。セパレート部分もクワトロクロスで4軸補強。グリップエンドにはスパリッドマスター・オリジナルエンドプレートを装着。グリップ着脱式。 「全国釣竿公正取引協議会」認定商品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。 「いち早く掛けるタイラバ」に高次元対応。軽量ハイバランスなベーシック・ベイトモデル PSMC-68UL/MLSTは、瀬戸内のような比較的浅いエリアで80g程度までのタイラバに対応したベーシック・ベイトモデル。ベイト特有のリニアな感覚でフォーリングの変化も逃しません。 タイラバの操作、鯛のアタリ、アングラーのフッキングやファイト、様々な局面でブランク各セクションのポテンシャルを最大限引き出すための13個という多めのガイド数。にもかかわらず、標準自重105g、重心がリールの取り付け位置付近という、アタリを感じたら瞬時にフッキングに持ち込める超軽量ハイバランスセッティングです。
仕様タイラバ(ベイトモデル) 適合ルアー:40~80g、ライン:PE0.5~1.2号 材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1% 質量(g)標準105 全長(m)2.03 硬さウルトラライト/ミディアムライト 材質(樹脂部)エポキシ 収納時寸法(cm)158.8(継数2)
1本
64,980 税込71,478
6日以内出荷