62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5 【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)2.5 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
20 税込22
4日以内出荷

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(10枚)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)2.5 寸法(mm)910×1820 タイプ塗装カラー化粧板(ウレタンタイプ)
1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
182 税込200
当日出荷


耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等 1片あたり寸法(縦×横)(mm)30 x 33
1連ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 材質亜鉛合金ダイキャスト
1パック(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンテックコマースかべを保護するシートW
半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 半透明 タイプシールタイプ 幅(cm)92
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

2.5 T2G2 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
32 税込35
翌々日出荷

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)10 適合ビス頭径(mm)3~4
1パック(30本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1107種類の商品があります)

先端に切れ味バツグンの鋼刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能です。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、この1種類で対応可能です。太さ3~6ミリビスに対応している為、使用するビスを選びません。ビスだけを取り外したい場合にありがちな「ボードアンカーの共回り」がありません。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
その他最大横荷重:【けいかる板6mm】37kg【ベニヤ板3mm】39kg【石膏ボード12.5mm】34kg【石膏ボード9.5mm】24kg 材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼 長さ(mm)約25 頭部径(Φmm)13 適合ビス頭径(mm)3~6
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトタイプ 継手ワンタッチ継手
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
789 税込868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
878 税込966
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (871種類の商品があります)

D-KABEGAMI のりつき アサヒペン 動画あり
アサヒペンD-KABEGAMI のりつき
エコ商品
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用 幅(cm)92 長さ(m)2.5 仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)