標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質シナ合板
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)1820
長さ(mm)910
色ブルー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1820×910
エンボス加工片面あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)2
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレがでません。
トラスコ品番355-4589
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
色ブルー
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。
厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。
用途はがし・削り・解体作業に。
幅(mm)スクレパー部:46
全長(mm)900
質量(g)770
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):1200×900×40
高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
リサイクル新素材を活用した、環境に優しいエコで丈夫な、今までにない平台車です。【荷台部分のエコボードとSDGs(持続可能な開発目標)】。古着・古布に新たな価値と活躍を着なくなった衣類は「ゴミ」ではなく「資源」であるという価値を創造し、衣類リサイクルを推進することができます。繊維系廃棄物100%が”見える”エコ素材これまで活用できずに廃棄されてきた衣類など繊維系廃棄物だけで出来ています。 衣類の廃棄削減に貢献できる他、繊維が見える意匠性でリサイクル・サステナブルを視覚的にアピールできます。繊維のまま活かす化学的な分解で化繊を樹脂原料へリサイクルするケミカルリサイクルではなく繊維のまま利用するマテリアルリサイクル品のため、環境負荷が少ないです。木材を使わないベニヤ板や合板の代わりに高耐久・長寿命・腐食しないエコ素材を用いることで木材の使用量を削減し、産業資材目的で伐採される森林を保護することが出来ます。
用途運搬
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)150
荷台寸法(mm)900×600 t=24 丸穴=約Φ120
材質(荷台)エコボード/繊維系廃棄物圧縮板(リサイクル新素材)
関連キーワード