厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質シナ合板
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
下穴不要のスクリュータイプ
用途中空壁用
全長(mm)43.5
付属品タッピングビス(4×25mm)25本
材質亜鉛合金ダイカスト
適合材中空壁
引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9mm厚)186[19](石膏ボード12mm厚)255[26](石膏ボード12mm厚×2)568[58](ベニヤ板3mm厚)382[39]
1箱(25本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。
ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
アズワン品番65-9278-50
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
関連キーワード