332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。 ベルト幅(mm)16.5 有効ピッチ周長さ(inch)29 ベルト高さ(mm)9.0
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー
エコ商品
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。不透明表紙のクリアファイル。カラーバリエーションも豊富。ポケットが横入れ式なので、逆さまにしても中の資料が落ちません。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
サイズA4-S 材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm) 厚さ(mm)表紙:0.6 タイプ縦型 ヨコ入れ 外形寸法(mm)縦313×横242×背幅17 ポケット数20(40ページ) グリーン購入法適合 中紙無し
1冊
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルト(A-34)
部品名称ベルト(A-34) 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB) 図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-703R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.5、MGC702RD ミッション部品_No.14、MGC-705R ミッション部品_No.5、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-605R-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-605R ミッション部品_No.5、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.5、MGC702R ミッション部品_No.14、MGC602R ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-704RD ミッション部品_No.5、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-603R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.5、MGC-704R ミッション部品_No.5、MGC-705RD-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-604R-1 ミッション部品_No.5、MGC-705RD ミッション部品_No.5
1個
1,424 税込1,566
7日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A34
規格A-34 部品名称Vベルト A34 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.11MB) 図解Noパコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.44、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.33
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト A34レツド
規格A34レツド 部品名称Vベルト A34レツド 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 図解NoMSA413R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.58、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.43、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.43、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ) シリーズベルタイト
1個(1個)
3,490 税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトストツパマトメ
部品名称ベルトストツパマトメ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoMSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.37、MSV415L-1(10) マキトリソウチ部品_No.37、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV415L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.34、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.37、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.36、MSV413L(10) マキトリソウチ部品_No.34、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.34
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルト タイミング
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.08MB) 図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.36、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.34、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.34、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.10、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベルト タイミング_No.36、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベルト タイミング_No.37、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.10など
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

椿本チエインベルトクランプ
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど 種別A形 ベルト高さ(mm)9 仕様ダブルコグタイプ 種類VベルトA形 使用温度範囲(℃)-30~+90 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
仕様直径 = 5mmカラー = オレンジ最小プーリ径 = 34mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 1.59kg硬さ = 83Type A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +55℃
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。. 丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。. 高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
仕様直径 = 5mmカラー = オレンジ最小プーリ径 = 34mm長さ = 5m食品認定 = あり使用荷重 = 1.09kg硬さ = 83Type A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +55℃
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)14 歯形S14M
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8 プーリーA形 適合ベルトH
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーA形 適合ベルトL
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)19 プーリーA形 適合ベルトL
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)