スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)207
ノズル長(cm)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別非危険物
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70
質量(g)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量124mL
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス
使用温度範囲(℃)0~40
仕様燃焼性/あり揮発性/高い
成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤
トラスコ品番759-3597
使用方法ベルトにスプレーする。
引火点(℃)-5以下
密度0.8(20℃)
外観褐色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66
質量(g)300
主成分ゴム保護材、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~120
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ベルトに付着した汚れを落とします。
ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。
質量(g)80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36
主成分特殊ポリマー、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-15~160
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。
ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用
付属品ロングノズル
成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%)
トラスコ品番754-3913
危険物の類別非危険物
1個(40mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル
等級JIS規格品(JIS B8818)3級
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
適合範囲食品機械
トラスコ品番125-8865
色淡黄
容量(mL)400
質量(g)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量42mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥989
税込¥1,088
欠品中
フッ素樹脂系乾性潤滑剤
超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。
化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
色グレー
足幅2E
仕様スパイクピン付
形状ハイカット
タイプスパイクピン付
種類作業靴
長さ(cm)36.5(26cm)
材質(アッパー)ゴム
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)780(26cm)
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
厚さ(mm)8
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。
装着・脱着が簡単です。
爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護
仕様爪の長さに応じて自由にカット可能
材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形
質量(kg)2
車の冷却ファンベルト、クーラー用ベルトなどのスリップ、鳴きを防止し、老化も防ぎます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)22
1個
¥26,336
税込¥28,970
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)11
1個
¥17,684
税込¥19,452
7日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)16
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)13
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)13
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)15
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)11
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)20
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)19
1個
¥46,873
税込¥51,560
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)19
1個
¥20,917
税込¥23,009
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)14
1個
¥17,684
税込¥19,452
当日出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)15
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)12
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)25
1個
¥48,204
税込¥53,024
10日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)24
1個
¥26,336
税込¥28,970
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)18
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)19
1個
¥22,723
税込¥24,995
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)11
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)14
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ