寸法L(mm)480
質量(g)280
寸法D(mm)24.6
寸法C(mm)9
サイズ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。
長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。
角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986
セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]
質量(kg)1.7
差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32
ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
1セット
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エスコ品番EA628RK-25
材質プラスチック
寸法(mm)32×25×6
適合バンド幅(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-99、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。
仕様止めねじ式
形状ストレッチャーユニット
全長(mm)317
使用温度範囲-15~100℃
全高(mm)199
取付ねじM10
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
。びっくりするほど腰にやさしいベルト。従来のベルトより50mm幅広に。25mm厚のクッション!背中にピッタリフィット!。両脇にクッション!腰骨の痛さを軽減。メッシュ素材使用で通気性抜群
仕様●胴ベルト(幅×長さ):45×1,250mm(湾曲)調整機能●補助ベルト(幅×長さ):150×700mm D環2個・V角環1個付●質量:約1,090g
アズワン品番67-0418-62
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
ベルト長を延長することができます。
材質綿100%
色ネイビー
品名キーパーEX調整ベルト
アズワン品番0-2446-62
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)0.2
使用荷重(N)約686
25mmベルトの長さを伸ばせる安全帯。
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルワンタッチバックル
低発塵性、高フィルター性に優れ、更に光消臭効果があります。
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフード(ツバ付き)です。
色グレー
種別L灰
アズワン品番61-0073-67
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
穴のないワンタッチ調整ベルト
牛革、姫路レザーを使用(表)
日本製(南信州飯田)
裏面レール部分:長さ19cm(31段階)調整ができます
質量(g)約150
適応ウエスト(cm)115
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約3×127×0.4
風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番9-1030-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
ベルト幅(mm)48
調整範囲(mm)1200
バックルポリアセタール
材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロックしたスライダーと固定物を繋ぎます。DELUXEシリーズに対応。
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
形状テークアップ形ユニット
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
メッシュ素材の作業キャップです。
通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。
調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用
材質ポリエステル100%
サイズフリー
頭囲(cm)約56~59
後頭部小ベルト調整式
色ブルー
材質108
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして
混率(%)綿35、ポリエステル65
後頭部小ベルト調整式
色ホワイト
材質108
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ