73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。 トイレなどにも最適な1足です。 汚れても丸洗いできます。
用途屋内外で。 材質塩化ビニール サイズL 長さ(cm)約26 標準質量(g/片足)約265 靴タイプサンダル
1足
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。 ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。 日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
スカイブルー 材質塩化ビニル 機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26) 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) 質量(g)約500 タイプ抗菌衛生サンダル 機能抗菌 靴タイプサンダル
1個
1,130 税込1,243
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。 丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。 アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
ネイビー 材質PVC 靴タイプサンダル
1足
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)LL(27) ブラック 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-23 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

あると便利な水陸両用サンダルです。水まわりを気にせずに履けます。
標準質量(g/片足)250(Lサイズ) 材質PVC 靴タイプサンダル
1足
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。ネーム入は手術室の文字が印字されています。
1足
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1足
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌加工の衛生的なサンダルです。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。 材質塩化ビニール ブラウン タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル
1足
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンダル 耐滑 EVA製 モノタロウ 動画あり
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。 少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。 表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。 バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。 材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR) 付属品カップインソール
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬くならない抗菌衛生サンダル
クロ 材質PVC タイプ抗菌衛生サンダル 靴タイプサンダル
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより長時間履いていても疲れません。繰り返しの消毒も可能です。抗菌衛生加工済。
1足
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより長時間履いていても疲れません。繰り返しの消毒も可能です。抗菌衛生加工済。
1足
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌加工の衛生的なサンダルです。 婦人向けの小さ目サイズになります。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。 材質塩化ビニール パープル タイプ抗菌衛生サンダル
1足
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌衛生加工で雑菌の繁殖を抑えます。濡れた床でもすべりにくく、安全に作業でえきます。
スカイブルー
1足
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。 軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。 甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル 靴タイプサンダル
1足
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂) タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)200 靴タイプサンダル
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。
使用場所トイレ 適合洗浄・暖房型専用 材質表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン 取付方式ホック式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかい素材の厚織りパイル。オリジナルソフトホックで取り付け簡単。
ピンク 材質(パイル部分)表糸:アクリル100% 芯糸:ナイロン91% ポリウレタン9% 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

防湿対策を施したバスルーム用温水洗浄便座。漏水や漏電を防ぐ「電源プレート」、英語併記の「使用ガイド」を同梱。点字表記付きの大型リモコン採用。袖部分がないリモコン操作なので、ユニットバス内の限られた空間にも設置しやすいサイズ。3点式ユニットバスルームへの設置にぴったりおさまり、省スペース空間への設置にも対応しております。
材質便ふた・便座:ポリプロピレン 質量(kg)約4.1 ラブリーホワイト(LW) 区分貯湯式 タイプ温水洗浄便座(脱臭機能なし) 電源交流100V 電源コード(m)約5.3 ノズルツインノズル 給水方式水道直結式
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

名称Benzyl benzoate 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H5COOCH2C6H5 比重d≒1.12 化学組成C6H5COOCH2C6H5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性飲み込むと有害、水生生物に毒性 平均分子量212.25 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号120-51-4
1本(500mL)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮(クロームメッキ) 長さ(mm)(弁)85 先端幅(mm)12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000011 松吉医科器械コード02-4070-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●色:黒●サイズ(mm):610●※バンドは受注生産です。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0542-96
1袋(1個)
579 税込637
10日以内出荷

ブルークロス酸素リザーバー弁
アズワン品番8-7506-01 松吉医科器械コード11-2503-01
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」。1.観葉植物の葉の色を良くする、マグネシウム分が豊富な緩効性肥料入りでそのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、室内での使用時も適している。4.通気性、排水性に優れているとともに根腐れ防止材のゼオライト配合により根を健全に育てる。
用途観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等) 適合作物観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等)
1袋(2L)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧が高い時に二次側圧力を調整する調圧弁です。 二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護します。 パッキン付き。
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじG3/4
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

RIKEN(理研機器)四方三位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

婦人用一体成型サンダル
靴タイプサンダル 材質甲材/プラスチック・底材/プラスチック(直立小穴密閉底)
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドルはビス止め式 付属品パッキン 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-32 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
欠品中

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
用途ストレスフリーなベンチレーションサンダル。EVA 素材で通気性抜群、超軽量。靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。疲れにくいクッション仕様。抗菌防臭加工を付加した快適仕様。 シリーズVENTILATION SAFETY SHOES 材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート 先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当) 靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用 材質(底部)EVA 材質(インソール)EVA・メッシュ 甲皮EVA・メッシュ
1足
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ハンドルはビス止め式 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-35 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様ハンドルはビス止め式 付属品パッキン 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-36 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式 材質【ハンドル/レバー】FCD400-15 呼び径(B)6B 接続フランジ アズワン品番64-3856-78 ボア径レデューストボア
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷