255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリベント 0.2μ
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)0.2
1個ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充填容器やカーボーイの滅菌ベントとして最適です。
用途ベントフィルター 素材PTFE 疎水性 直径(mm)膜:50
1箱(100枚)
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。 音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ) 使用流体空気・水・薬品 流体温度(℃)5~150 材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグ
エコ商品
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM ねじ長さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)タンクエアベントフィルター
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9658 質量(kg)0.2 交換目安1年
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.5 最高使用圧力(kPa)410 最高使用温度(℃)100 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能 全長(cm)5.3 流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 直径(Φmm)45 仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
53,980 税込59,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)ステリベクス(ベルなし)
中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
1ケース(15個)
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ(Thermo Fisher)エアーベントフィルター
ワクチン、インターフェロンやモノクローム抗体等のインダストリアルスケールでの生産に適しています。付着細胞だけでなく浮遊細胞培養にも使用できます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 型番179553(エアーベントフィルター) アズワン品番3-3453-11
1箱(10袋)
79,980 税込87,978
48日以内出荷

空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm)16 特性通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPa アズワン品番68-2009-20
1ケース(3個)
79,980 税込87,978
63日以内出荷



対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30 アズワン品番64-5410-02
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ポリキャップ36HD 5.0μm
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)5 TGK品番996-40-93-48
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷

1式(1式)
164,980 税込181,478
3日以内出荷

肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
1ケース(12本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
22日以内出荷

オートクレーブ可。入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
1箱(1パック×10個)
11,980 税込13,178
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径45mm
アズワン品番65-3862-25
1セット(4パック×5個)
72,980 税込80,278
93日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径50mm
アズワン品番65-3862-22
1パック(5個)
34,980 税込38,478
93日以内出荷

シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ) 寸法(mm)口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285 容量(mL)2000 キャップベントフィルターキャップ アズワン品番4-2671-09
1箱(6個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

シェーカーや振盪機に使用可能です。 ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。 型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE 寸法(mm)(口内径)Φ39×(底辺)126×(高さ)210 容量(mL)1000 キャップベントフィルターキャップ アズワン品番4-2671-07
1箱(6個)
9,490 税込10,439
当日出荷

シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ 材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ) キャップベントフィルターキャップ
1箱(12袋×1個)ほか
7,722 税込8,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
1パック(4個)ほか
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●6個(1×6pk)●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-13
1パック(6個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ソフトケース付
仕様●4×6個●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-14
1セット(4パック×6個)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷

フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート 用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など 最高使用圧力(MPa)0.27 フィルター直径(Φmm)50 有効ろ過面積(cm2)19.6 接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13 最高使用温度(℃)121
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(6個)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)