38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コクゴ黒ベーク
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000 寸法(m)1角 幅(mm)1000
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角 長さ(mm)1000 幅(mm)1000
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。
長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 色調チャコールブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20 抵抗(Ω)表面固有:1011 引張強度(MPa)63.7 曲げ強さ(MPa)93.1 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 線膨張係数(×10-5/℃)7 吸水率(%)0.23 体積固有抵抗(Ωcm)1016 誘電率3.1(1MHz) 誘電正接1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃)ビカット:150
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ シート
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×1袋)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ シート
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
寸法(mm)200×300 ブラック両面マット(ベルベットマット/マット) テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)0.3 難燃性UL94認定:V-0(0.40mm) 引張強度(MPa)60 曲げ強さ(MPa)100 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)62 色調ブラック両面マット(ベルベットマット/マット) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120枚×1袋)
35,980 税込39,578
8日以内出荷



上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄 耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10 伸縮範囲(mm)75~250
1個
17,100 税込18,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ABS-N 【オーダー】ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,413 税込5,954
10日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED。ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構でユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!。製品特徴。山型サイドプレート。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ。リベッテッドスタンド。インスタントアンチリバース。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150 自重(g)350 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED。CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!。製品特徴。サムバー式クラッチ。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド。ボールベアリング入りアイドルギヤ。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170 自重(g)357 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)8
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED。CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!。ファクトリチューンモデルで初搭載のサムバー式クラッチ パーミングカップモデル。多くの声より実現しました。製品特徴。サムバー式クラッチ。ギヤ比 5.3:1。高強度ブラスギヤ。ベークライト2点式遠心力ブレーキ。6+1 HPCR ベアリングス。2ハイブリッドセラミックBB。ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド。ボールベアリング入りアイドルギヤ。マイナスタイプビス付属
用途釣り・リール ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur
Ambassadeur 6500CS Rocket Black&Red High-Speed。ついにリリース、カゴ定番の6500CS Rocketシリーズに ハイスピードの6.3ギヤ比のアイテムを追加。ハイスピードで回収が早く、手返しが早い。ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。製品特徴。2点式遠心力ブレーキ。インスタント・アンチリバース。プッシュボタン式フリースプール。ブラスメインギア。カーボンマトリックスドラグ。シンクロナイズドレベルワインド。ラインアラーム。2HPCRボールベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200 自重(g)345 ギア比6.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76 最大ドラグ(kg)7
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
用途作業工程の時間管理に。 トラスコ品番207-3934 厚さ(mm)24 ホワイト 質量(g)100 電源単四電池X2本(別売) 縦(mm)96 横(mm)71 最大計時99時間59分 最小計時1秒 アズワン品番64-8639-45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ベークライト 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35 定格容量125V/15Aまで
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド18-8 マルチリッド
材質強化ガラス・ツマミ:ベークライト(黒色)・フチ:ステンレス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質ベークライト 質量(g)25 電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30 定格容量125V/6Aまで
1セット(5個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)純硬質ガラス、(キャップ)ベークライト 色(キャップ)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)純硬質ガラス、(キャップ)ベークライト 色(キャップ)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)