753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリアー 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
969 税込1,066
当日出荷

キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリア 質量(g)8 寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
1袋(4枚)
759 税込835
6日以内出荷

透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート 寸法(mm)140×120
1セット(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートマウントベース
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
内径(Φmm)【センター穴】19.2 外径(Φmm)【センター穴】32 サイズ(mm)177×177
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。 材質天然ゴム 厚さ(mm)2 サイズ(mm)205.5
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
メーカーYAMAHA 適合車種YZF-R25/ABS('15)、YZF-R3 ABS('15)、MT-25('16)、MT-03('16)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番787-5584 材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.21 質量(g)65 長さ(m)1 引張強度33N/10mm 使用可能温度範囲-20~80℃ 特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□ 材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t 質量(kg)約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)500×400 あめ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリア 質量(g)26 寸法(幅W×高さH)(mm)115×135
1袋(4枚)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)500×400 あめ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)500×400 あめ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。
用途石材の研磨 適合材石材 入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高強度耐熱樹脂タイプです。フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
寸法(mm)114×114 シート厚さ(mm)75 入数1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い金属基材にダイヤモンド砥粒を電着したシートです。電着ダイヤモンドの特性として、ダイヤモンド砥粒の密集度が高く砥粒自体がよく突出しているため、切削力はきわめて強力です。画像はイメージです。
砥粒ダイヤモンド砥粒 サイズ(mm)50×100 入数1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/吸盤ベース用シート
吸盤をシボ面に吸着したい!そんなときはこのシート!!
対応つりピタ/吸盤ベース専用
1枚
479 税込527
10日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


バインダースタンドSBM2 にセットして、木棚やガラス棚などマグネットでは付かない棚に粘着シートで対応します。 粘着シートが汚れても、濡れた布で拭き取れば何度でも使用できます。
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm)100 幅(mm)100 質量(g)21 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

全長(mm)110 幅(mm)10 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(3枚)ほか
4,890 税込5,379
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシートベース(ブラック)
つりピタシリーズをキャスティングシートへ取り付けるためのベースです。L金具の色に合わせて樹脂部分のパーツも黒色になったブラックタイプです。
ブラック 材質アルミ/樹脂 ねじ穴(Φmm)長穴6.5
1個
839 税込923
8日以内出荷


1個
799 税込879
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れています。ベース付なので張替えの手間も省けます。時間の無い方にオススメです。ボルトオンです。(ボルトは付属しておりませんので今お使いのものを流用してください)
ブラウン 適合車種ヤマハ ビーノ(5AU/SA10J) ※SA26Jには適合いたしません
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷


1個
799 税込879
4日以内出荷