133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスペダルペール
エコ商品
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。 内側にポリ袋止めが付いています。 フタを取り外して洗うことができます。 両サイドにフックが付いています。
形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gクラフトシーソーペダル シルバー
エコ商品
メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。 シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

アスベルエバンMP 密閉ペダルペール
エコ商品
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。 高さ(mm)465 タイプ角タイプ 奥行(mm)367 容量(L)20 間口(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。
用途交換用ペダル 質量(g)170 寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×396×470 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×400×430 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620124)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷

品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620125)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
13日以内出荷

品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。ベアリング圧入済 (部品番号620561)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●外寸短辺(mm):283●外寸長辺(mm):422 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)561
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●外寸短辺(mm):338●外寸長辺(mm):508 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)661
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

仕様電子制御ペダル用 適合車種VW・AUDI専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

NSK(ナカニシ)シーナス用フットペダル
エコ商品
備考ON-OFF専用 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

SK(新潟精機)USBフットペダル
エコ商品
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×100 動作力35N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1、連続
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

SK(新潟精機)GDC-KEY用フットペダル
エコ商品
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに 適合機種GDC-KEY 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)95 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100 動作力15N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

SK(新潟精機)ミニプラグフットペダル
エコ商品
測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に 仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 ケーブル長(m)2 本体質量(g)95 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極 対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 適合Dino-Lite、Dino-Eye 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。純正は機構上、ガタがあります。 そこでピロボールをリンク部に採用することにより、ガタを最小限にしました。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には、無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083 表面処理化研シルバー 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダルです。ノーマル560g→340gと軽量化できます。また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
93日以内出荷

純正のスチール製からアルミビレットへ変更するキットです。 先端のペダルエンドシャフトは純正位置と、純正から-10mmの位置を選択できるようにしました。 軸受部には無給油ブッシュを採用することで、スムーズな可動を実現します。
材質A2017、A5083 表面処理化研シルバー 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製) 種類移動式 グリーン購入法適合 アジャスター60Φ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~1040 材質(車輪)ハードゴム 奥行(mm)750 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)300/250/250 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) (1MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740~1040 材質(本体)スチール/底板MDF 奥行(mm)800 材質(キャスター)ハードゴム キャスター径(Φmm)100 材質(天板)木目(メラミン) 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 、(底板)30 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB) (1.38MB) アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0 色(脚部)グリーン
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)ハードゴム 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) (0.78MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リス30PSスリム
エコ商品
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS フタの種類ペダル式 容量(L)27 グレー 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)サニタリーダストボックス
エコ商品
仕様ダンパー付・中カゴ付 幅(mm)320 質量(kg)2.6 高さ(mm)315 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)150 容量(L)5 アズワン品番64-8222-66 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付
用途ペダルセット セット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本格GTペダル
用途ペダルセット ブラック サイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)197 サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

アルミダイキャストボディにブルーラバーとブルーアルマイトプレートを貼付けた本格GTペダル。
用途ペダルセット サイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷