牛乳パックやペットボトルの乾燥に。
またグラススタンドと してもご使用できます。
チャック付保存袋を立てるのにも便利!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×26.5
TKG品番9-0798-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フリーザーバックへの移し替えも楽々。保存袋・ペットボトル・紙パックなどの水切りや乾燥に。
用途フリーザーバックへの移し替えに。
材質本体/ポリプロピレン、材質吸盤/熱可塑性エラストマー
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×255
耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20、吸盤:耐熱100
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
洗った後の水筒の中に残る水滴をすばやく乾かせるスティックです。シリコーンでカバーされているので水筒の中を傷付けません。リングが付いているので掛けて収納できます。
寸法(mm)27×226×11
材質本体/多孔質セラミックス カバー/シリコーンゴム
グラスやペットボトルの水切りに。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様原産国/本体:中国、樹脂部:日本
材質本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)265
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。
用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ!
材質(主成分)セラミック備長炭、銀
寸法(mm)15×15×45
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
【使用方法】
<壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。
<平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ40×138
耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
毎日使うグラスの収納に。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)217
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×155
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
グラス・350mL~2Lのペットボトルの水切りが出来ます。
材質本体=鉄(クロムめっき+クリア樹脂塗装)、トレー=ポリプロピレン
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×165
ポリ袋を掛けて調理中にでるゴミをその場でポイ!
使わないときは折り畳んでスリムに収納できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×9.5×16.5(使用時)
TKG品番9-0798-0801
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ボトルの水切りに便利です。ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱に変身し、食卓やデスク周りにも置けます。使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。
用途ボトルスタンドとして。簡易ミニゴミ箱として。
材質/仕上本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコン樹脂
色白
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.5
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
切タイマー1-8時間(1時間単位)
材質(本体)18-8ステンレス
質量(g)858
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×217×159
材質(トレー)ステンレス鋼
アズワン品番64-4070-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットキッチンシリーズのグラス&ボトルホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番213
外形寸法(mm)450×630
TGK品番198-19-80-01
仕様乾燥用棒:72本
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル
寸法(mm)30×130
使用の目安約10Lのスペースに2本
仕様白色不織布
まな板をすっきり収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×120×115
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
台ふきんや食器用ふきんなど、複数本の渡し干しで素早く乾かせます♪
立て方を変えて、チャック袋やペットボトルの乾燥にも!
使わない時には、コンパクトに薄く折りたたんで、手近な場所に置けます。
材質ABS樹脂
色フラワー
耐熱温度(℃)80
収納時寸法(mm)約155×255×20
使用時寸法(mm)約155×205×176
掛数4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアー接続口エアカプラプラグ(オス)
給水方式タンク・専用ボトル
噴霧調整調節可能
コンプレッサー馬力:3
ノズルタイプ2流体
液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアー接続口エアカプラプラグ(オス)
給水方式タンク・専用ボトル
噴霧調整調節可能
コンプレッサー馬力:3
ノズルタイプ2流体
液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
ボトル缶やペットボトルにかぶせるだけで、こぼさずに飲むことができます。市販のストローも挿し込んで使えます。清潔に持ち運べるケース付。ケースは食器洗い乾燥機と電子レンジは使用できません。
材質ストロー:シリコーンゴム
寸法(mm)ストロー:6×250
材質(本体)シリコーンゴム
本体寸法(mm)40×35
ケース寸法(mm)60×70×50
適合ボトル口径(Φmm)27~38(ストロー口径:7以下)
材質(ケース)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
繰り返し使えるから経済的。
静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。
狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。
コンパクトだから狭い場所にも設置可能。
電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。
吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。
電源不要でコンパクトな除湿機
除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。
縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。
中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。
電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。
吸い込んだ水を捨てる手間もありません。
繰り返し使えて経済的
除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。
すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。
乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間)
長く使えてとっても経済的です。
色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。
また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。
脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-26
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。
用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。
材質ステンレススチール(粉体塗装)
高さ(mm)17
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11
仕様底面:水抜き穴付
付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)608×50×750
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
スポンジだけでなく、ペットボトルやパック飲料の水切り・乾燥もできる、吸盤タイプのスポンジラック。出し入れができるフック付き。フックを起こし、ペットボトルや牛乳パックを乾かすことができます。仕切りが左右にスライドできるので、スポンジや洗剤の大きさに合わせて調整できます。パーツは全て取り外して洗えるので、清潔にご使用いただけます。BPAフリー。日本製。
材質本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約23.4×11.6×9.2
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
乾燥後は木のような質感に。
彫刻刀で削ることができる。
もくの粉が含まれているため、乾燥後、彫刻刀で削ることができます。さらに乾いた布で磨くとツヤが出ます。
空き缶やペットボトルなどの芯材も使用でき、水彩絵の具等で着色できます。
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
コップなどの水切りやペットボトル、食品トレーの乾燥に使用できる水切りラックです。スタンドを縦にしたり倒したりして使用することが可能です。伸縮式で便利に使えます。
材質本体・スタンド:ポリプロピレン、アーム:ステンレス、すべり止め:シリコンゴム
幅(mm)140
色ホワイト
高さ(mm)20~107
奥行(mm)340~500
質量(g)約340
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×340~500×20~107
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
牛乳パックやペットボトルを乾かしてリサイクルへ。
チャック付き保存袋、マグボトル、グラスなどの乾燥にも使えます。
使わないときは折り畳んでスリムに収納できます。
調理中に出るゴミを入れるポリ袋を掛けても便利です。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
寸法(mm)約120×95×H265
色ホワイト
質量(g)約450
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目図工
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。
ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。
湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
家庭用食洗機対応
環境を配慮したお箸です。食洗箸 EFシリーズ(earth friendly)は、塗箸としての使いやすさに加え、お箸のみならず、パッケージをにも環境に配慮した素材を使ってお作りしています。
ペットボトルのリサイクル素材を使用しています。
500mlPETボトルの半分がお箸1膳の材料の一部として使用されています。
PETボトルのリサイクル素材をライフサイクルの長いお箸にすることで、地球資源の節約に貢献します。
角を面取りしてあるので、しっかり持ちやすい形状です。
家庭用食器洗い乾燥機対応なので日々のお手入れも簡単です。
材質PET ABS 樹脂
食器の種類和食器
寸法(cm)23
関連キーワード
1
2
次へ