お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン
寸法(cm)約10.6×8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ポリプロピレン
質量(g)62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×110×69
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質メタクリル樹脂
質量(g)35
適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可)
寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5
耐熱温度(℃)(耐冷)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252
材質ポリプロピレン
高さ(mm)84
口径(Φmm)120
足長(mm)18
足径(Φmm)35
製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)123
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA992BE-5
質量(g)67
内径(Φmm)【ノズル先端】22
外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)110
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-1801
TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。HYDAWAYタンブラーの容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mLのタンブラーに早変わり!飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。スリーブはケース兼用でバッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいても、ホコリなどで汚れる心配がありません。また、使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。HYDAWAYタンブラーはシリコン製でありながら、スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、約80℃のホットドリンクと約0℃のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃で温かさが残り、アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー!LFGB基準の安全設計。HYDAWAYタンブラーは使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。HYDAWAYタンブラーは、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる、使い捨てプラスチックを減らしたいという思いで生まれた商品。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減ります。
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布)
材質【容器/ストロー】シリコンゴム
容量(mL)473
質量(g)213
材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)/304ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(cm)10×14、10×2.5(折りたたみ時)
水道水中の硬度成分を低減します。硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。
色スマートホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252
仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回
セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)
質量(kg)3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード