36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 特性はがし剤 仕様はくり時間:5~30分 トラスコ品番398-0553 透明 質量(g)300 容量(L)0.3 使用面積はくり面積:0.9~1.5m2 主な用途木、鉄、コンクリート アズワン品番64-1164-28 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要) 建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。 塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など 有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効 特性防水 種別中性 タイプ刷毛塗り型 pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値) 主成分ジクロロメタン 比重1.28±0.02 at20℃ 主な用途アクリルタイルなど 標準使用量500~800g/m2 臭気芳香臭 外観青色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。) 使用方法厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
639 税込703
当日出荷

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン水性塗料はがし液
RoHS
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 成分水、有機溶剤、界面活性剤 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然研磨剤配合で驚くほどの洗浄力! オレンジ抽出液配合で香りも爽やか。
用途油性マジック・ペイント・インク汚れの除去、コーキング作業後に、タイヤ痕・塩ビ配管用接着剤・テープのり等の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(200g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。
用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等 仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17 使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。 淡黄色透明 pH10~11 液性アルカリ性 主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装 危険物の類別非危険物 関連資料(2.63MB)
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去 主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去 標準使用量1.7m2/420mL/1本 使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8 成分水、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)280 タイプハンドスプレータイプ 品名非塩素系塗料はがし剤 主な用途鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。 淡黄色 主成分ジクロロメタン pH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液) 液性酸性 比重1.20±0.02 (20℃) 主な用途木、鉄 標準使用量300g/m2 臭気弱い酸臭 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。 タイプ薄刃 材質(柄部)木(ローズウッド) 材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き 全長(mm)95 適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。 材質スチール 板厚(mm)1.2 材質(刃)スチール
1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サビ落としや、ペンキはがし等に適したワイヤーブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ワイヤー線 タイプ共柄ブラシ 線径(Φmm)0.3
1本
419 税込461
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。 特性耐久、速乾 主な用途塀、コンクリート 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
1缶(4kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛厚(mm)10
1箱(12本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 【国内自社工場製造商品】 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途 毛丈(mm)30・70:45、50・85:50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など 特性耐久、速乾 主な用途塀、コンクリート 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤヨイ化学ダイレクトUP
高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。 掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。 でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。 高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。 適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1箱(18kg)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ノックスノックス-V
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)