紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱
形状角型
規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
形状丸型
寸法(mm)直径458Φ×578
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
形状角型
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 角型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%)
材質再生ポリプロピレン
形状角型
色グレー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128088
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
形状角型
袋止め付で回収時に大変便利です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)73
トラスコ品番259-7161
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.39
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×495×605
色(本体)ホワイト
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。
2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン
種類分別用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。
容量(L)60
色ブルー
材質PE
内寸(mm)(縦)425×(高さ)495
外寸法(縦×横×高さ)(mm)530×490×530
仕様食品衛生法適合品
質量(kg)3
商品タイプ本体
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン
形状角型
色グレー
フタの種類オープン式
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18
材質PP
種別K18
質量(kg)1.025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406
TKG品番9-0198-0501
TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途分別ゴミ箱
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
色ホワイト
エコマーク認定認定
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06 128 084
仕様●外寸短辺(mm):330●外寸長辺(mm):393●有効内寸短辺(mm):274●有効内寸長辺(mm):324●有効内寸高さ(mm):521
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)53.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)556
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレン
色ストーン
フタの種類スイング式
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 角型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ポリプロピレン
形状角
色グレー
耐熱温度(℃)100
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47
トラスコ品番259-7071
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(g)1471
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560
色(本体)ライトグレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の90L用ポリ袋がピッタリ収まります。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)99
トラスコ品番259-7306
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)3.26
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×570×630
色(本体)ホワイト
フタの種類オープン式
商品タイプ本体のみ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途ゴミ箱
材質ポリプロピレン(PP)
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途ゴミ箱
形状角
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
フタの種類かぶせ式
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
商品タイプフタ
袋止め付で回収時に大変便利です。
市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。
分別シール付です。
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)-
材質再生ポリプロピレン(PP)
種類分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×595×305
商品タイプフタ
ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいペール(ゴミ箱)の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ375(内寸)×145(105)
材質ステンレス304
商品タイプ本体
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です
仕様フタ止めストッパー付
トラスコ品番148-6856
高さ(mm)553
質量(g)4300
奥行(mm)450
間口(mm)493
1缶
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
容量(L)50
トラスコ品番469-7952
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.75
高さ(mm)545
種類分別用
奥行(mm)440
間口(mm)280
色(本体)ナチュラル(半透明)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
容量(L)50
トラスコ品番469-8282
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.7
高さ(mm)545
種類分別用
奥行(mm)440
間口(mm)280
色(本体)オフホワイト
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)
材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン
容量(L)21
色ホワイト
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554
松吉医科器械コード19-3215-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)
トラスコ品番787-8931
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.5
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)1.9
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ