ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
1個
¥779
税込¥857
欠品中
ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番04906-BZ120、1H00-26-393
セット内容カップ×4、ブーツ×4
型式S400系
寸法13/16
メーカートヨタ、マツダ
代表車種タウンエース、グランマックス、ボンゴ
1袋
¥529
税込¥582
欠品中
200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番4705-91111,S407L-EV230,S4705-91111
セット内容カップ×8、ブーツ×8、バックアップリング×8、チャンバーブーツ×2、ガスケット×4、スペーサー×4
型式FT8J
メーカー日野
代表車種レンジャー
1袋
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
メーカー日産
セット内容カップ×4、ブーツ×4
代表車種ノート、ノートオーラ
型式E13系(2WD)
寸法3/4
仕様【部位】リア
参考品番AY220-NS003
1袋
¥968
税込¥1,065
5日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番04474-B1010
型式S321
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ
代表車種ハイゼット、サンバー、ピクシス
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
当商品はピストン付になります。
メーカーホンダ
セット内容カップ×4、ブーツ×4、ピストン×4
代表車種N-ONE、N-WGN(電動パーキングプレーキ付)
型式JG3、JG4、JH3、JH4
寸法5/8
仕様【部位】リア
参考品番01433-TKR-000
1袋
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
1個
¥948
税込¥1,043
7日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ハイエースクラスまで使えるセット。
用途4トン車の自動調整ブレーキ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ