ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)0.95
色グレー
消費電力(W)700
電源入/切シーソースイッチ
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。
スイッチ一つの簡単操作。
プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)700
電源コード(m)1.4
材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装)
質量(g)約1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×305×120
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。
エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい
深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。
中身の見えるガラスふた付き。
保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.4
材質本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
質量(g)約2050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×350×145
プレート寸法(Φmm)(内径)280
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥500
税込¥550
9日以内出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
ホットプレートの概念を覆す、「超火力」と「ウォッシャブル」を実現した「ホットプレート」です。これまでにない、ヒーター一体型のプレートを使用し、ガス火に負けない「超火力」と「超火力の持続性」を実現。普段使いを意識したデザインと使い勝手の良さ、お手入れの利便性を追求しました。本体と分離して丸洗いできるので、毎日気持ちよく使えます。
セット内容本体、フラットプレート、タコヤキプレート、本体、フタ、コントローラー(電源コード)、専用レシピブック
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.5
最高温度(℃)約200~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約445×250×155
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。
3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。
朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)402×151×142
質量(g)1530
消費電力(W)約650
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約65~190
1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。
今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2~3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理~おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。
付属品平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×140
機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ)
温度調節範囲(℃)65~250
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式PID制御
材質(天板)アルミニウム
ホットプレート用の専用部品です。
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手軽に使用できるミニサイズ。
フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。
料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。
油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。
蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。
熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。
幅(cm)25
長さ(m)3
1本(3m)
¥159
税込¥175
当日出荷
食パンを1/4サイズにカットした、ミニサイズのホットサンドができる新発想の『クォーターホットサンドメーカー』。。5cm×5cmサイズのホットサンドが1度に4つできるホットサンドメーカー!。1/4サイズにカットしたミニミニサイズのホットサンドだけでなく、食パン1枚そのままのサイズのホットサンドもできます!。。プレート交換式。水洗いできる取りはずし可能なプレートだから、汚れも気になりません。。対応食パンサイズ。8~12枚切り
消費電力(W)800
電源コード(m)約1.2
関連キーワード