1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
厚さ(mm)8
番手#220
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
全長(mm)210
番手#220
砥石サイズ(mm)28.5×5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様3本足
シャンク径(Φmm)7
粒度#220
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180
砥粒種類アルミオキサイト
2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
取扱説明書(0.4MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
部品名称ホーシングメタル
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB)
図解NoSSA-F611 リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.15、SSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.15、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.14、SSA-F501 台車 チェーンケース(2)部品_No.5、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.15、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.5、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.15、SSA-F610 リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F615 リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.15、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.15
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
備考21~30フクム 右
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB)
図解NoBSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JEW ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JESG G-4S ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JESG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDES ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDESG G-4 ミッションデフ部品_No.20
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
備考14~23フクム
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB)
図解NoBSA-420JDASG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JAW ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.13、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.20、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.13
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
備考3~12フクム
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoBSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S ミッションデフ部品_No.9、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.2、BSA-420JSG G-4 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JW ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JS 2001ネン ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JWG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDS ミッションデフ部品_No.9、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.2
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1セット(2本)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
備考10~19フクム 左
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB)
図解NoBSA-420JEW ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JESG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JESG G-4S ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDES ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JES ミッションデフ部品_No.9
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
備考14~23フクム
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.09MB)
図解NoBSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.13、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.13、BSA-420JS 2001ネン ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JSG G-4S ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.13、BSA-420JDS ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDSG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.13、BSA-420JW ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JSG G-4 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JWG G-3 ミッションデフ部品_No.20、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.20
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
備考3~12フクム
部品名称ホーシングクミタテ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB)
図解NoBSA-420JAW ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDAS ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JAWG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.2、BSA-420JAS ミッション デフ部品_No.9、BSA-420JDASG G-3 ミッションデフ部品_No.9、BSA-420LDASH ミッションデフ部品_No.9、BSA-420JDASH ミッションデフ部品_No.9、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。
適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット
トラスコ品番823-0815
質量(g)450
差込角(mm)12.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1セット(2本)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。
クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。
二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm
トラスコ品番823-0814
質量(kg)4
差込角(mm)19
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様2本足
粒度#220
全長(mm)207
質量(g)84
シャンク径(Φmm)7
使用範囲(mm)23~63
砥石長(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)約210
シャンク軸丸軸シャンク
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。
ショック装置付き。
ホーシングの当り面が平面にセットできます。
デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径TM28×P5×300
使用範囲(mm)PCD/138~196
ケース寸法(mm)340×250×90
質量(kg/セット)6.7
適合車種中・大型車トラック・バス
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ左向き
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ右向き
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ左向き
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
適合大型車内掛けタイプ
全長(mm)約520
タイプ右向き
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ