お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース外径(Φmm)約15~18
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。
ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
材質ステンレス
取付間隔(cm)(推奨)100~200
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
奥行(mm)42
穴ピッチ(mm)50
穴径(Φmm)12
ドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質ステンレス
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
穴径(Φmm)12
奥行(mm)41
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。
ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
材質ステンレス
取付間隔(cm)(推奨)100~200
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色黒
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
適合TP-31,TP-32,TP-51,TP-52,TP-53,TP-54。洗濯機パン本体ノ取リ扱イ説明書ニ同梱サレタ部材
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)238
高さ(mm)219
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)130
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番395-7756
全長(mm)87
質量(g)150
差込角(sq.)9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。
材質ナイロン
幅(cm)5
長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
可動する部位に別売りのパイプ支柱等を差し込んで、仕切り棒を作ります。左右独立しているので環境に合わせて仕切り棒の長さが調節できます。
高さ(mm)175
幅(mm)60
奥行(mm)47
径(Φmm)支柱パイプ差込:21
穴ピッチ(mm)40
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)216
高さ(mm)255
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質アルミ製
幅(mm)140
高さ(mm)290
穴径(Φmm)12
奥行(mm)42
本数3
穴ピッチ(mm)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
R220(330)ZEの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に
付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2
トラスコ品番338-8294
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。
寸法HEX(mm)8
材質(バンド)SUS304
材質(リベット)SUS XM7
材質(スクリュー)SUS430
バンド幅(mm)14(帯)
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様櫛数:23
材質亜鉛製
寸法A(mm)440
寸法D(mm)100
寸法B(mm)80
寸法C(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。
材質ステンレス PP
タイプつまみタイプ
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。
タイプネジタイプ
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ