11,797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16 内径(mm)25.4 外径(mm)33.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)10.0 最小曲げ半径(mm)300 内径(inch)1 適合流体鉱物性一般作動油
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 クリアブルー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体空気/水/油/薬品 材質(スプリング)硬鋼線 特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
1巻(1m)
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質ステンレス(本体) 外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-70 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8~16
1袋(2個)
70 税込77
当日出荷



ジャバラポケットで一覧性抜群!、普通のクリアーファイルのようにも使える、ファイルに入れたままカキコめる、複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。、A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:16ポケット(片面8ポケット)●表紙の材質:カラーPP
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2414 材質ポリウレタン 質量(kg)1.32 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2415 材質ポリウレタン 質量(kg)2.64 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2417 材質ポリウレタン 質量(kg)6.6 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):16x20●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000740 アズワン品番67-4855-25
1巻(50m)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):16x19●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000739 アズワン品番67-4855-24
1巻(50m)
9,599 税込10,559
8日以内出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):16x18●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000738 アズワン品番67-4855-23
1巻(50m)
6,299 税込6,929
10日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2416 材質ポリウレタン 質量(kg)3.96 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番541-9344 材質ポリウレタン 質量(kg)13.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷


1巻
86,980 税込95,678
4日以内出荷

1巻
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0136-S。ストレートホースフィッティング。材質[素材]:真鍮
材質真鍮
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

規格16X19X400 部品名称ビニールホース 16X19X400 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 図解NoSSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.15、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.15、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.15、CGA-6 フロントパネル部品_No.33、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.7、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.45、SSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.23、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.45、SSA-S501 燃料配管部品_No.14、SSA-C610 薬液配管部品_No.65、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.15、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.32、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.15、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.7、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.14、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.15、SSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.23、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.45、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.23、SSA-S551 燃料配管部品_No.14、SSA-F610 燃料配管部品_No.7、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.23、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.15、SSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.23、SSA-F615 燃料配管部品_No.7
1個
169 税込186
7日以内出荷

備考Φ16XΦ19X410L 規格16X19X410 部品名称ビニールホース 16X19X410 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 図解NoSSA-F615DX 燃料配管部品_No.10、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.10、SSA-α1000S 薬液配管(1)部品_No.23、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.23
1個
169 税込186
7日以内出荷

備考16X19X600L 規格16X19X600 部品名称ビニールホース 16X19X600 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.76MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.19、SSA-α610C 燃料タンク部品_No.24、SSA-F616V-1 燃料配管部品_No.2、SSA-F617VT-1 ブレーキ配管部品_No.19、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.23、SSA-F617MAT ブレーキ配管部品_No.53、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.23、SSA-F616(4)-1 燃料配管部品_No.2、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.24、SSA-F616MA 燃料配管部品_No.2、SSA-V600C-1 燃料タンク部品_No.24、SSA-F617VT ブレーキ配管部品_No.53
1個
330 税込363
7日以内出荷