62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックジョイント R134a用 モノタロウ 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き 材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプインサート 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
195 税込215
当日出荷

フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7482 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様アセタール・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
559 税込615
欠品中

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂 接続方式ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)0.84 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84 材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-40~82
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途カーエアコン用 エスコ品番EA405EC-2A 接続【ホース】M12×P1.75 危険物の類別非危険物
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプインサート 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903 質量(kg)0.041 使用温度範囲(℃)-5~60 取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8 使用流体圧縮空気
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ) 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸- 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2) 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
欠品中

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番390-0860 全長(mm)114.0 質量(g)116 チャック内径(Φmm)3.0 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm)3.0 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷