商品豆知識
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP、バケツ取っ手:スチール
セット内容システムバケツ、インナーバスケット
形状角型
質量(g)930
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP
形状角型
質量(g)600
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エプソン カラリオ用マグカップ互換リサイクルインクカートリッジ。
エプソンでもエントリーモデルのプリンター対応の売れ筋インクです。
ホームユースでのハガキや文書印刷においてコスト低減と環境貢献の両立を実現します。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
仕様エコマーク:取得
適合EW-052A / EW-452A
種別リサイクル
エコマーク認定認定
適合機種メーカーエプソン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 142 005
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。
高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。
メンテナンスフリーですので点検が簡単。
住宅防火安心マーク付き。
サビに強いSUS製指示圧力計。
高性能ダブルパッキン。
全数検査で徹底した品質管理体制。
封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)1.5
種別蓄圧式
放射時間約15秒(20℃)
放射距離3~5m(20℃)
型式消第30~14号
質量(kg)約2.82
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約130
エコマーク認定認定
全高(mm)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。弾力性に優れ、滑らず疲れず安全。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット性も抜群。弾力体なので、下地の損傷がありません。
用途工事現場歩行用、馬房。イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、コース歩経路用。、工場・倉庫歩行用、各種養生材
長さ(m)2
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号08 131 017
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
関連キーワード