トラスコ品番116-5128
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
トラスコ品番116-5127
適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型
質量(g)24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。
オプションでマグネットが装着できます。
インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
トラスコ品番116-5126
適合本体タンク:スチール製150~490型
質量(g)620
接続タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最高使用圧力3.5MPa
インパルス試験0~3.5MPa×107回
351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。
本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様ペーパー濾過仕様
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
こんなお得な商品も!

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
仕様ペーパー
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
たっぷり・安心の大容量冷凍室180L全室フォースター大容量6ボックスで整理しやすい冷凍室。冷凍室用ドアLED照明&ロングLED庫内灯搭載冷蔵室にはロングLED庫内灯、冷蔵室のドア下にLED照明を左右2灯搭載。ドア下のLEDは冷凍室のボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい。※冷蔵庫内のロングLED照明は明るさの調節ができます。ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。クイック冷凍、約-30℃の冷気で急速冷凍。お肉やもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、回答次の旨味の流出を防ぐ効果もあります。※1:クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が訳30%程度上がります。食品の間は約3cm以上はなしてください※2:約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。※3:試験条件/牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装、2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室にて冷凍、AQR-TZ51Pはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果/メーカー従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Pのクイック冷凍1.58%。メーカー調べ。※製氷ユニットは水洗いできません。TZシリーズは自動製氷機能、最大約170個貯氷することができて、人が集まるホームパーティーの時などに便利です。給水タンクと製氷機は簡単に取り外して水洗いが可能。清潔な氷を手軽にドリンクやお料理に。※氷を平らにした場合。TZシリーズいの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。※フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。マイクロオゾン除菌空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫の浮遊菌と付着金を除去。また臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。ワイドなドアポケット2Lペットボトルを6本収納できるドアポケット。中段(右)は高さ調整が可能で一升瓶のような背の高いビンも入れられます。※ペットボトル・一升瓶の計上によっては収納できない場合があります。チルドルーム除菌・脱臭効果のあるDEOFRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中が一目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。うす型設計TZシリーズは最上段の奥まで手が届く、奥行635mm。スペースが広く使えるだけでなく、カウンターのラインも揃いやすい快適な「うす型設計です」。フレッシュ野菜ケース上部裏に掲載されたHCS-Vフィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。フリージングトレイ熱伝導に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。旬野菜ルーム野菜ルームは出し入れしやすい中央に配置。外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃いないにコントロール。食材の乾燥を押さえます。また、HCS-Vフィルター掲載で保存中の余分な湿気を放出して結露を抑え、野菜の水漏れを抑えます。
寸法(mm)据付必要奥行:635
質量(kg)139
色ダークシルバー
内容積(L)【冷蔵室】332<250> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷凍室】180L<※116L>※製氷ユニットを取り外した場合【内チルドルーム】18【野菜ルーム】26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×1850×635
年間消費電力量(kWh/年)259/259(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)512
1台
¥219,800
税込¥241,780
18日以内出荷
関連キーワード