24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
779 税込857
当日出荷

給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。 使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。 濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20 使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量) 性状酸性粉末 洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ボイラのスス・硫黄分除去剤です。
用途ボイラーのスス・硫黄分除去に 仕様ポリ容器入 トラスコ品番106-9592 質量(kg)1 タイプ濃縮タイプ 容量(L)1 pH値9 液性アルカリ性
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。 アズワン品番1-9593-01 仕様酸性使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム セット内容17g×3包 適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B pH2 液性酸性、無リン アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
1,070 税込1,177
翌日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。
用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去 主な用途油汚れ 引火点・燃焼範囲不燃 密度1.3 KB140 危険物の類別非危険物 性状透明液体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 絶縁耐力60KV
1本(568mL×1本)
5,198 税込5,718
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
1個
1,798 税込1,978
欠品中

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

エコメイト(ECOMATE)風呂釜クリーナー
残り湯を利用して風呂釜・浴槽小物の湯ドロを一度に掃除。 風呂釜内部に付着した皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリなどを強力分解します。 石油系界面活性剤不使用!天然由来成分100%の風呂釜粉末洗浄剤です。
用途浴槽、お風呂の小物の掃除に。お風呂場の皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリ掃除に。 材質界面活性剤(純せっけん分[3%、脂肪酸カリウム])、アルカリ剤(炭酸塩、硅酸塩)、水軟化剤(アミノ酢酸)、還元剤(チオ硫酸塩)、工程剤(芒硝)、浸透剤(コハク酸塩) 液性アルカリ性 使用の目安200~300リットルの浴槽に対し1袋(300g)、頻度:1ヶ月に1回
1セット(900g×4箱)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤 仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量) 使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。 液性酸性 洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アイロン・プレス機のメッキ部に発生する錆や頑固なコゲつきがきれいに取れるペーストクリーナーです。 金属表面を平滑に仕上げ、錆の発生を防ぎます。
1本(55g)
659 税込725
当日出荷

食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸 容量(kg)5
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷


1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)5.4 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)5 吐出水量(L/h)318-760 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8 寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む) 電源コード(m)4.5 燃料タンク容量(L)15.5 燃料消費量(kg/h)4.7 吐出水量(L/h)342-800 ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)