仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質スチール
色シルバー
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
子宮内膜用。
6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。
外筒には全周にわたり深度目盛がついています。
電子線滅菌済。
先端長(mm)40
ハンドル直径(mm)2.6
ハンドル長さ(mm)200
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
主な適合車種ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ1/4
材質(本体)アルミダイカスト
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
コック付き
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面ビニールコーティング
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
メリヤスカバー
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別オプション
適合防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン
150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。
アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。
エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
アズワン品番67-6435-73
危険物の類別非危険物
1缶
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本
材質PVC、PET、PE、真鍮、他
寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8
質量(g)1140
所要圧縮機(kw)0.75
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)。丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質亜鉛めっき鉄線
長さ(mm)497
関連資料(0.11MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番538-0053
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)170
幅(mm)151
高さ(mm)54
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147規格品
フレーム色ブルー
加工防傷、防曇
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色グレー
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節可
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。
用途船舶の内装木部
適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L
容量(L)2
対応エナメルシンナー#7
1セット(2L)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色スモーク
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
長さ(mm)151
幅(mm)151
高さ(mm)54
レンズ色イエロー
フレーム色ブラック
機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途梱包・配送の折り曲げ防止に。
幅(mm)約170
厚さ(mm)約1.1
色クラフト
高さ(mm)約230
罫幅(mm)10
フルートF
ライナーC5
1パック(4枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
トラスコ品番700-3175
材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)140
幅(mm)145
高さ(mm)50
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147
フレーム色アイボリー
対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5221
質量(g)130
粒径(μm)67
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5228
質量(g)112
粒径(μm)67
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラスコ品番810-5925
1個
¥46
税込¥51
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】220
トラスコ品番810-5224
質量(g)130
粒径(μm)63
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ