335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン ぼかし剤 SOFT99 動画あり
旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
ぼかし剤 トラスコ品番475-6959 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
769 税込846
当日出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装の際に出来るペイントダストや色むらを溶かし緩和します。
用途補修箇所と周囲の境目や、塗装面全体のザラツキや色むらの修復に。 クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。 原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
429 税込472
当日出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

乳酸発酵入りの有機質ボカシ肥料。 肥効期間は120日。
名称LPボカシゆうき565号 登録保証生第106903号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-6-5
1袋(280g)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花 成分チッソN4、リン酸P4 名称ぼかしゴールド 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
749 税込824
当日出荷

植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途花、野菜、庭木などの元肥・追肥。 適合作物花、野菜、庭木 成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5 名称レバープランツのボカシ固形肥料 肥料の種類配合肥料 登録保証無し
1袋(2kg)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト 質量(g)610
1袋(1L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の天然素材をこうじ菌や乳酸菌などで手間暇かけて東商独自の製法により醗酵させた『ぼかし肥料』です。 醗酵処理により各種栄養が増加し、肥料としての効果が高くまた、各種天然素材は土を良くするので花・野菜が立派に育ちます。
適合作物花、野菜 名称東商432号 登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
979 税込1,077
当日出荷

植物に必要な養分がバランス良く配合されていますのであらゆる植物に良く効きます。小鉢物、プランターの花野菜、庭木、野菜畑などの元肥・追肥に最適です。
用途花、野菜、庭木など。 適合作物花、野菜、庭木 成分(チッソN-リン酸P-カリ)5-5-5 名称レバープランツのボカシ固形肥料 肥料の種類配合肥料 登録保証無し
1袋(700g)ほか
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーダストをなじませ、キレイにします 塗り継ぎ部分をぼかし、目立たなくします
用途金属、木部、樹脂などにラッカー(硝化綿ラッカー、アクリルラッカー)を塗装した後のぼかし処理に クリヤー 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約2~2.5(1回塗り) 主な用途木、金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個(2kg)
999 税込1,099
6日以内出荷

魚のアミノ酸をたっぷり配合しました。〈br〉施肥しやすいペレットタイプです。〈br〉おいしさを追求した肥料です。 18種類以上の天然アミノ酸が含まれており、収穫量の増加、甘み・旨みの向上だけでなく、根の成長促進、日照不足や低温障害にも強くなります。骨炭に含まれる高品質のリン酸が実もの野菜・果樹をおいしくします。
用途野菜・果樹の元肥・追肥・お礼肥・寒肥 成分チッソ6/リン酸8 /カリ5 形状粒状 名称東栄魚ぼかし5号 登録保証指定配合肥料
1袋(1.8kg)
989 税込1,088
5日以内出荷

昔ながらの有機100%肥料です。一次発酵済みなので速やかに効き且つ、効果が持続します。撒きやすいペレットタイプです。窒素4-リン酸2-カリ2
仕様窒素4-リン酸2-カリ2 名称クリエ1号
1個(15kg×1個)
1,988 税込2,187
7日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-6991 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
529 税込582
当日出荷

B-224 エアータッチこだわりセット ボカシ剤 SOFT99 動画あり
エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用) 塗布面積(m2)0.08(2回塗) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状水溶性
1本(12mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

MH20031 タッチガン専用ボカシ剤 武蔵ホルト 動画あり
ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。 タッチガン塗装の最終仕上げ。 素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
容量(mL)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
799 税込879
当日出荷

こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約880×880 材質ナイロン100% 質量(kg)0.533
1パック(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約900×900 ピンク 材質ナイロン不織布100% 質量(kg)0.3 TKG品番9-1582-1301 TKG品番(2017)6-1412-0701
1パック(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2978 こて先(Φmm)3.9
1個
259 税込285
翌々日出荷

EBM(江部松商事)風呂敷 亀甲 ボカシ柄
表面は織物風の凹凸模様を有したソフトな風合いがあり、また強くてしなやかでハリがあるのが特長です。
材質長繊維不織布
1セット(200枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノチオプラントケアボカシ大王(R) エコペレット
うずらボカシ肥料のペレットタイプです。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、作物の栄養源として優れた肥効が得られます。土壌の微生物にとって良質なエサとなり、土壌を豊かに育てます。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状ペレット
1袋(15kg)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

イノチオプラントケアボカシ大王(R) エコ 普通粒
高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、。作物の栄養源として優れた肥効が得られます。天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状(約3~10mm) 関連資料(0.73MB)
1袋(15kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

イノチオプラントケアボカシ大王(R) エコ Sタイプ
高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、。作物の栄養源として優れた肥効が得られます。天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状(約3~5mm) 関連資料(0.73MB)
1袋(15kg)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ナイロン長繊維100%で、表面は織物風の凸凹模様を有しソフトな風合いがあり強くて張りがあるのが特長です。
材質ナイロンスパンボンド(不織布)
1枚(100枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
用途Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる 材質ポリエチレンフォームL-1400 長さ(mm)1000 幅(mm)60 厚さ(mm)30 灰色
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

付属品ボカシ用筆1本 ペールオレンジ/おうどいろ/ちゃいろ/こげちゃ/あか/きいろ/みどり/あお/はいいろ/あいいろ/くろ/しろ 色数12色セット
1セット
939 税込1,033
翌々日出荷

特性超遅乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)naxマルチボカシ剤
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。 車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色グリーン ぼかしブルー 運転支援システム(カメラ)有り 施工内容接着式 年式H29/5~ メーカー日野
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。★1液で使いやすいスプレー缶タイプ!
用途補修箇所と周辺の境目を目立たなく綺麗に補修する事ができます。色むらや。補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつきを滑らかな仕上がりに整えます。ボカシ剤を使ってワンランク上の仕上がりに! その他そのほか用具等の洗浄はラッカーシンナーで洗ってください。 使用方法カラーベースを塗装する前に補修箇所と周りの広い範囲にボカシ剤をツヤがでる程度に均一に塗装します。スプレーしておくことでスプレーのざらつきを抑える事ができます。(※ボカシ剤が乾く前にカラーベースを塗装します。)メタリック、パール、3コートパール塗装後の仕上げ用の上塗りクリヤー塗装後に使用します。こちらも塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。)塗装後にできた補修箇所とのボカシ際にできるスプレーのざらつき箇所にスプレーすることで滑らかな仕上がりに整えます。(※塗料が乾く前にボカシ剤をスプレーします。塗装後1~2分以内(20℃)に作業してください。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。 車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)【ガラス】2216×848 メーカーUD 年式H1/10~H17/2 車種ビックサム 車輌型式CW55XH ガラス色グリーン 施工内容ゴム式 ぼかしグリーン 運転支援システム(カメラ)無し
1枚
24,980 税込27,478
3日以内出荷

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。 車検適合品なので安心してご使用ください。
メーカーいすゞ 年式H19/5~ 車輌型式FRR90S2 ガラス色グリーン 施工内容接着式 ぼかしグリーン 運転支援システム(カメラ)無し
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。 車検適合品なので安心してご使用ください。
ガラス色グリーン 施工内容接着式 ぼかしグリーン 運転支援システム(カメラ)無し
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州、米国規格に適合した信頼性の高い高品質ガラスです。 車検適合品なので安心してご使用ください。
寸法(mm)【ガラス】2144×801 メーカー三菱ふそう 年式S58/8~ 車種グレート 車輌型式FV419J ガラス色グリーン 施工内容ゴム式 ぼかしブルー 運転支援システム(カメラ)無し
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷