配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
クランクシャフトとプーリーを接続する軸としての役割を持つプーリーボスは、適切な変速を行う為にとても重要な部品、プーリーの左右の動きをスムースにするためボス表面に硬質メッキを施し、軸としての硬性を図るために焼入れ処理を適切に行っています。つねに左右運動を行っているプーリーとの摩擦からボスは磨耗していきます。プーリー等を交換するとき、カジリ傷等をチェック、適度なメンテナンスをお勧めいたします。
メーカーHONDA
材質硬質メッキ
適合車種ライブディオ AF34 / AF35 (ZX/SK50MM使用不可)、スーパーディオ AF27 / AF28(ZX使用不可)
適合排気量(cc)50
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理クロメート
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
1箱(300個)
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
材質SUS303
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムなくつろぎの時間を過ごせる”最高峰のコク”のブラック
容量(mL)285
胴径×全高(mm)65×134
質量(g)310
原材料コーヒー/香料
シリーズプレミアムボス
容器ペットボトル
本数24
1ケース(285mL×24本)
¥3,898
税込¥4,210
当日出荷
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
スケジュールSCH80
材質SUS304
スケジュールSCH80
材質S25C
スケジュールSCH80
材質S25C
スケジュールSCH80
材質SUS316L
スケジュールSCH80
お家時間を豊かにしてくれるクリアで良質な大容量2Lアイスコーヒー
容量(L)2
シリーズBOSS
原材料コーヒー(コーヒー豆(ベトナム、インドネシア))
カロリー(kcal)0/100mL
1ケース(2L×6本)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
材質SUS316L
スケジュールSCH80
ボス カフェオレは、発売以来、しっかりとしたミルク感と甘さによる”飲みごたえ”と苦すぎない”飲みやすさ”が両立した、独自の味わいがお客様に大変ご好評をいただいております。今回、中味は、北海道産生クリームを増量し、コクのあるミルク感を強化、いっそう”飲みごたえ”のある味わいに仕上げました。
シリーズBOSS
アレルギー乳
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1
バックラッシ(mm)0.06~0.15
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
200を超える工程で手間を惜しまず作った、
BOSSのクラフトマンシップが詰まった新しいブラックコーヒー。
容量(mL)500
シリーズクラフトボス
容器ペットボトル
原材料コーヒー/香料
栄養成分エネルギー(100mlあたり)0kcal、たんぱく質(100mlあたり)0g、脂質(100mlあたり)0g、炭水化物(100mlあたり)0-1.0g、-糖類(100mlあたり)0g、食塩相当量(100mlあたり)0.01-0.08g、カフェイン(100mlあたり)約40mg、カリウム(100mlあたり)約60mg、リン(100mlあたり)10mg未満
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥4,498
税込¥4,858
5日以内出荷
・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1
バックラッシ(mm)0.06~0.15
モジュール(m)1.667
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ