402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプネジの手動開閉により、各種ボトルに固定して採水します。 ボトルクランプの角度を手動で180度自由に調節でき、採取したボトルをそのまま採水瓶として持ち運びができます。
TGK品番0007807024 材質プラスチックロッド:PA、クランプネジ:ステンレス 適合サイズ(mm)【接続可能ガラスボトル】首部:27長以上、Φ10~80
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート 寸法(mm)155×75 質量(g)80(ボルト含む)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ブラケット
エコ商品
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINOURA(箕浦)マルチケージ
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト) ブラック 質量(g)112 耐荷重(kg)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ブラケットA型
エコ商品
500mL角ボトルをセットするために必要です。
仕様500mL角ボトル用 種別機器設置用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×88×31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルアームによって2点でしっかり固定できるボトルケージブラケット。 ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。 CNC加工によるAL6061製。 付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
材質アルミニウム 質量(g)50 クランプ径(Φmm)31.8/34.9
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,713 税込4,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。 手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸液ルートの抜けを防止する安全器具です。 ツマミ部分を片手で開き装着するだけで輸液ラインと薬液ボトルを固定できます。 抗菌剤を添加しており、雑菌の繁殖を抑制します。 ピンク・ブルー・グリーン各色2コセット。
松吉医科器械コード01-4702-00
1式(6個)
6,598 税込7,258
当日出荷

ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり) 質量(g)50
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
仕様耐熱・耐候タイプ 使用温度範囲(℃)-40~115 結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
1セット(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。
外形寸法(mm)Φ12×40
1個
27,980 税込30,778
22日以内出荷

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ボトルブラシ
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応 材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル レッド タイプストレート毛 毛丈(mm)25 幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25 耐熱温度(℃)ブラシ:130 アズワン品番3-5453-12 線径(mm)0.3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

リンテック21ボトルホルダーP
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-30
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

SIBATA(柴田科学)洗浄びんホルダー
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用 ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01 材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施されたボトル用手提げ紙袋です。持ち手は丈夫なPPスピンドル紐。ワインボトル等を固定するパーツが付いているので安定感抜群です。直径80mmまでのボトルに対応しています。
マチ(mm)110
1ケース(10枚×10包)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたい時に"サッ"と飲めるストローホッパーボトル!フタを開けると伸びて出るポップアップ式飲み口。キャップを後ろに倒すと固定されるキャップロック設計。誤作動でキャップが開くのを防ぐロックリング。持ちやすくてかわいいレリーフ帯付き。持ち運びやすいハンドル付き。ハンドル部分は手にやさしいソフトなすべり止め付き。ワイドな口で注ぎやすい!容量たっぷり1.2L。透明度が高く丈夫な本体。ショルダーベルト付き。
材質本体・キャップ・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂(100度)、フタ・飲み口・ベルト止め具:ポリプロピレン(120度)、ストロー:ポリプロピレン(100度)、ハンドル:ポリプロピレン・TPE樹脂(70度)、パッキン・チューブ:シリコーンゴム(140度)、ベルト:ポリエチレン 寸法(mm)128×131×196 ミッキーマウス 容量(mL)1200
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。
適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
1パック(100本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。
用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能 サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません ねじ規格GL-45用
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ワインボトルブラシ
柔らかいナイロンの毛のブラシ。ジャー、ボトル、グラス、など開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック 全長(mm)419 直径(Φmm)44 ブラシ寸法(mm)114 アズワン品番62-1613-69
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

シリコンパーツをつけ替えることでボトルホルダー、サーモタンブラーの2WAYで使用できるタンブラーです。夏は冷たいペットボトルをホールド、また直飲みでもサーモタンブラーとしてもお使いいただけます。オリジナル形状のシリコンキャップで市販の500~550mlのペットボトルまで様々な形状にぴったり固定できます。タンブラーとして使用する際は底面にシリコンを取り付けて滑り止めとしてお使いください。ボディはザラっとしたシボ塗装を施している為、持っても滑りにくい仕様です。ステンレス真空2層なので結露しないため水滴でバッグや机を濡らす心配なくご使用いただけます。
サイズ(mm)Φ80×168 素材ステンレス(18-8) 他 保温効力(℃)33(3時間) 保冷効力(℃)9(3時間)
1セット(2個)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ELITE(サイクル)T-RACE ボトルケージ
インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。 レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。) 抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。
質量(g)約29 直径(Φmm)74 材質FRP
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トールユニット用のボトルを収納するバスケットです。
用途キッチン 寸法(奥行D×高さH)(mm)467×110 仕上クロームメッキ 仕様溶接固定仕切り付
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスSUS304製のスタンダードなセキュリティ型薬品庫です。床・壁に固定してお使いいただけます。 ひとつひとつの瓶が接触しない仕切板構造です。瓶のサイズに合わせて、前後方向に5mm間隔、左右方向に20mm間隔で調節できます。 ガードバーは上に持ち上げると手前に倒れ、ボトルの出し入れがしやすい構造になっています。
材質ステンレスSUS304、ヘアーライン仕上、棚・仕切板:PP
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたいときにサッと飲めるストローボトル590ml。ワンプッシュで簡単に開けられ、キャップは後ろに倒すと固定され戻らない構造。ロックリングが付いているので、誤ってキャップが開くのを防ぐ。口当たりが良く飲みやすい、シリコーン製の飲み口。透明度が高いボトルなので中身がはっきり見え、飲み物の残量もひと目でわかりやすい!ボトルの正面にちょこんと付いた、立体マスコットがかわいい!長さの調節が可能な、取り外しできる肩ひも付き。
材質本体・キャップ・押しボタン/飽和ポリエステル樹脂 フタ・本体カバー・ストロー止具・ジョイント/ポリプロピレン 飲み口・ストロー・パッキン・マスコット/シリコーンゴム ベルト止具/ポリプロピレン 容量(mL)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.2×17.7(マスコット部含まず)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルケージを1つ取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにブラケットを取り付けるだけ。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス 黒アルマイト 質量(g)71 耐荷重(kg)1.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

運ぶ際にフタをハンドルで固定。透明キャップから中のカラーコードが確認可能。ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップ ねじ規格38 フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Carlisle(カーライル)カーライル ボトルブラシ L
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。 デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。 エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)