空気抵抗になりにくいサドル後部(シートレール)に取付ける方式のボトルケージホルダー
色ブラック
質量(g)80
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色チタン
材質#2017ジュラルミン
質量(g)135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
RM-P SYSTEMと同様に、サドルレールにクランプして使用するリアハイドレーション。
ボトルケージを最大2個取り付け可能で、アーチブラケットの調整機能により、大幅に角度調整が可能。サドルやバイクを選ばず取り付け出来ます。※ボトルケージ2個付属。
ブラケット6061-T6アルミ
適合レール7mm径
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
ハンドル取付式ボトルケージホルダーで、ボトルケージ1ヶ用
ステムヘッドをまたいで装着
色ブラック
質量(g)65
ハンドル径(Φmm)Φ22.2mm適合
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。
取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。
ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
用途ビッグスクーター対応
適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm)
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル、シートポスト両対応、ボトルケージ台座。90度づつの角度調整が可能。サドル・シートポストなど取付位置を選ばない。
材質アルミ
適合ハンドル径(Φmm)Φ22.2~31.0
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82
取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32
ツバ径(Φmm)37
全長(mm)73
質量(g)220
信頼の日本製です。
径(Φmm)25.4
全長(mm)300
色ステンレス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ロード、MTB兼用(スマート収納タイプ)。車輪固定フック(RS-KF620)標準装備。3つのスマートで収納のしやすさを極めた輪行袋。1:車輪の固定がスマート。2:自転車の収納がスマート。3:収納袋がスマート。使い方色々収納袋(フレーム、ボトルケージ、サドル下に収納可能)。サイズ:高さ1000×横1300mm。カラー:ブラック。付属品:ショルダーベルト、固定フック
材質ナイロン
質量(g)235(収納袋、付属品含まず)
1個
¥6,598
税込¥7,258
11日以内出荷
サドル後部にボトルケージを取り付けるアタッチメント。ティゲイルシリーズ,ゼロTT,ゼロ トライシリーズ専用。その他モデルには非対応
色ブラック
1個
¥8,798
税込¥9,678
23日以内出荷
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。
ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ
質量(g)228
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
ボトルケージ2個のほか、CO2ボンベ2本、チューブ、サドルバッグなどが取り付け可能です。 トライアスロン用サドルアタッチメントです。サドルレールに付属のボルトで固定します。
材質アルミニウム
付属品CO2ボンベ用マウントブラケット、ボルト(ステンレス製)、ベルクロストラップ2本
ツールボックス とサドルバッグが一体となったニューアイテムです。止水から通常ファスナーに変更し、開閉が楽になりました。サドルの下に取り付けることができるアダプターがついており、使い勝手が非常によくなっています。夏などのボトルケージを2箇所使ってしまう場合は、サドルの下に取り付け、冬の寒い時期などボトルが1本のときはボトルケージに挿して使うことができます。
用途高さ:19cm 直径:7cm
1個
¥2,998
税込¥3,298
32日以内出荷
大好評の輪行袋「キャリー」に新しい仲間が登場。 サドル下に収納できるトートバッグタイプの輪 行袋。その名も『キャリーキャリー』。 本体はキャリーそのままで、前後のホイールを 外し、逆さまにして入れるだけの簡単な収納が 評判。ボトルケージに収納出来ず自転車に装着 したいという女性のご要望をカタチにしました。 重量も 505g となり軽量に。しかもサドル下に 装着できるから携行するときに大変便利になり ました♪自転車旅がもっと楽になります♪
付属品ホイールバッグ 2 枚・ベルト 2 本
材質ポリエステルリップストップ
寸法(mm)収納時:60×(100+180)×200、 輪行時:700×1000×200
色ブラック
質量(g)505
1個
¥12,798
税込¥14,078
6日以内出荷
ワンタッチでシートポストを固定
用途アルミ製クイックレバー
色ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
関連キーワード