59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様本体打込み式、引抜工法 作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。 アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。 テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。 新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX 動画あり
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 対応6.35六角軸
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。 全長(mm)85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。 材質特殊工具鋼 6.35mm六角
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アンカー抜きビット SDSプラスシャンク ANEX 動画あり
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 全長(mm)115 対応sdsプラスシャンク
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 材質JIS B 1180 付属品8Tナット(M16)×1 表面処理プロイズ処理 短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質スチール トラスコ品番404-8300 セット内容キャリングケース 質量(kg)3.7 適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式(機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN)20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第05A2194号
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 付属品ナット×1個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4 下穴径(Φmm)9 外径(Φmm)6.8 ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
1箱(40本)ほか
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。 材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼) 付属品六角ナットM16×1個 規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。
材質亜鉛合金 仕上クロメート
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品高耐力ナットM16 材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ねじ径M10 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 埋め込み深さ(mm)30 外径(Φmm)12 質量(g)18 穿孔長(mm)30 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
4,798 税込5,278
当日出荷

クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イー・プランナードッグバイトアンカー
材質ステンレス(SUS304) 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング) 強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
1本
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)
6,790 税込7,469
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
付属品スイベル座金・アンカーナット 全幅(mm)95 寸法D(mm)50 寸法E(mm)M16 寸法B(mm)95 寸法C(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 ねじ長さ(mm)13 表面処理クロメート 埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.11 ねじ寸法M10 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

4t~大型車の、シャックルブッシュ交換、シャックルピン(いすゞ4t車)、アンカーピンの抜き取りなどが、インパクトレンチで手早く作業できます。
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質JIS B 1180 付属品8Tナット(M16)×2 サイズM16×800 表面処理プロイズ処理
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)