パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状鍋頭
頭部形状ナベ
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥68
税込¥75
当日出荷
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
頭部形状トラス
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0430
質量(kg)1
ねじ径×長さ(mm)M10×260
積層段数3
積層寸法(mm)244
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
W3/8ボルトとM8ボルトを連結するためのナットです。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/クロメート
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。
材質(本体)PE
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
材質PVC
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質軟質塩化ビニル製
色白
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。
標準品は六角ナット付です。
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
材質/仕上スチール
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
揚程任意
全高任意
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)です。
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)。
仕様●盗難防止ボルトナットM8×取付け用レンチ付●セット内容/付属品:盗難防止用ボルトナットM8x3個、取付け用レンチ●該当製品以外への取付けは出来ません。●原産国:日本●コード番号:160-2784
アズワン品番67-5601-76
1式
¥1,528
税込¥1,681
30日以内出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)430
寸法A(mm)118
寸法D(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)90
寸法R(mm)45
ねじの呼びM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)380
寸法A(mm)98
寸法D(mm)36
寸法B(mm)80
寸法C(mm)70
寸法R(mm)45
ねじの呼びM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)325
寸法A(mm)78
寸法D(mm)36
寸法B(mm)60
寸法C(mm)50
寸法R(mm)45
ねじの呼びM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】250
質量(g)1160
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】160
質量(g)730
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】100
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】315
質量(g)1460
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】125
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63
質量(g)380
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取付ボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色ネオグレー
トラスコ品番461-3724
質量(kg)25.2
適合寸法(mm)(間口×高さ)1260×1810用
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】45
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ