一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストッパー、ボルト&Tナット(取付用)
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)HRC50~60
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P1.5
全高(mm)50
毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)
材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)
外径(Φmm)32
適合材モルタル、コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質ブラシ:鋼線
差込角(mm)1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)ステンレス
毛先幅(mm)0.25
適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)110
接続口(mm)6角棒対角9
ソケット長さ(mm)110
挿入深さ(mm)ボルト:50
ソケット径(Φmm)外径:40
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー
差込角(mm)12.7
ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)50
接続口(mm)6角棒対角9
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容本体×1、替ブラシ×6
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
用途S(スリム)専用替えパッド
粒度#80
材質不織布研磨剤
研磨面サイズ(mm)70×250
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
粒度#80
材質不織布研磨剤
柄長さ(mm)1200
研磨面サイズ(mm)100×250
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルトやナット締め、研磨作業者のための振動工具用保護手袋です。
用途ボルトやナット締め、研磨作業
材質ナイロン、ポリウレタン、セーム皮
サイズM(アメリカサイズ)
特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。
配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。
特性超速乾、防錆
使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。
主な用途金属、アルミ
危険等級Ⅱ
色調クリヤー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)対応
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°)
切れ味抜群の三面研磨刃採用
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1890~2480×85×143
質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)
刈込み幅(mm)250
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)18
無負荷ストローク数(min-1)1300
関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様六角穴付ボルト用
材質高速度鋼(SKH56)
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.7
仕様C種合格品
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約1
仕様A種合格品
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様8穴用 8個入
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)46
対辺(mm)33
1セット(8個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。
放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適!
【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。
素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。
また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。
専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド
【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1
質量(g)284
対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様10穴用 10個入
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)46
対辺(mm)33
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
掴まなくても落としません!
刃先はダイヤモンドホイールで研磨!
VVF(VA線)や平線等も楽々切断!
袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅
刃部硬度HRC58~62
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ