32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.335L 危険物の性状非水溶性
1個(335mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。
用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。 適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車 トラスコ品番819-5689 使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。 タイプスプレー 引火点(℃)176 臭気わずかな臭気 密度(g/cm3)0.81~0.85 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)29~35 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(180mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度早い 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

友和ネジゆるめ剤Ⅱ
エコ商品
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆 使用温度範囲(℃)-60~200 適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380 内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,580 税込1,738
当日出荷

フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。 対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。 ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール5種セット
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。 セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。 全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ) 質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5) 軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5) グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5) 材質(軸)S2鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE) 先端形状プラス/マイナス 切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ) ロックウェル硬度57~63HRC 先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
11,980 税込13,178
当日出荷

友和防錆・潤滑スプレー
エコ商品
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
エコ商品
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
9日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。 仕様エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

さび、腐食、固着したナット、ボルトなどの部品をすぐに緩め始め、簡単に取り外せる浸透性に優れた潤滑剤です。 グリース、オイル、ガム、ワニスをすばやく切断して、錆に浸透して溶解し、「凍結した」部品をすばやく潤滑します。 軽度の腐食を取り除き、コンポーネントの機能を回復します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(340g)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
318 税込350
9日以内出荷

ファインケミカルジャパンファインルブ
エコ商品
錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
4日以内出荷