変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。
各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。
耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。
1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。
耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。
冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。
肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。
石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。
熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
抗菌防カビ効果が約4か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途室内全般の防カビ抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、他
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め。
特性両面
1箱(10巻×4箱)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水性形で、作業性に優れています。
用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。
仕様ノンブリードタイプ
色ホワイト
危険物の類別非危険物
1本(550g)
¥549
税込¥604
4日以内出荷
超微粒子研磨剤&有機酸のダブルパワーで鏡の水あかを強力除去。食品用ラップを使用してこすります。
用途鏡、ガラス、カラン、陶器の石鹸カスや水あかの除去
成分研磨材(アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機酸、増粘剤
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁なし
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大14
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
頑固なコゲ汚れを一発解消
用途調理器具、コンロ回り、レンジ、オーブンまわり、換気扇まわりなどの焦げ付き、油汚れの除去
液性アルカリ性
成分界面活性剤、グリ500ml 1L コール系溶剤、アルカリ剤、水質軟化剤、安定化剤
RoHS指令(10物質対応)対応
天然素材100%の観葉植物用ポットです。
用途花や観葉植物の植え込みに。
材質ヤシ繊維/黒苔/黒糸/籐
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)
トラスコ品番366-8142
セット内容主剤10kg+硬化剤10kg
質量(kg)22.42
JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★
主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン
可使時間(分)40以内/23℃
標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
幅(mm)20
厚さ(mm)1.1
長さ(m)10
主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
特性両面
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)
その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)
材質【ノーズクリップ】アルミ製
区分国家検定規格:DS2
クッションポリウレタン
使用時間(時間)最大17
関連資料(11.33MB)
折り畳み可否折りたたみ可能
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。
墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。
硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。
一液タイプなため、作業性に優れています。
低臭タイプなため作業環境にやさしいです。
低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。
垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール
容量(mL)333
主成分変成シリコーン樹脂
貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分
密度(g/cm3)1.25
粘度(Pa・s)380
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
幅(mm)15
主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
特性超強力/両面
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。
材質高発泡ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥499
税込¥549
当日出荷
有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
折り曲げ自在のアルミニウム製ノーズクリップでフィット感アップ
用途研磨作業、一般粉じん、農薬散布など
区分DS2
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全面マグネット(裏面)で簡単設置。
用途エアコン室外機の遮熱
材質PVC,マグネットシート
寸法(cm)23×23(1枚当たり)
関連資料(0.65MB)
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥799
税込¥879
当日出荷
本体の材質はシリコーンで快適性が高く劣化しにくく長寿命
区分RL3
国家検定合格番号TM845号
関連資料(0.32MB)
広範囲の硬質材料を強力に接着できる
用途金属・コンクリート・木・石・セラミック・硬質プラスチックの接着
色調グレー
危険物の類別指定可燃物
・粒子補修効率99.99% 以上。・アスベスト除去作業に適合しています。・オイルミストの存在する環境下でも使用可能。・国家検定RL3 合格品
用途粉塵やオイルミストからの保護。アスベスト除去作業適合
区分RL3
国家検定合格番号TM845号
関連資料(0.32MB)
1セット(2枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
ケース入数30巻
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤アクリル系
主な用途固定・補修
粘着力(N/25mm)25(実測値)
特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
合成ロープとココヤシファイバーを合わせたカラフルな観葉植物用ポットです。
用途花や観葉植物の植え込みに。
材質ヤシ繊維/ポリ塩化ビニル/ポリプロピレン
排水口の髪の毛や有機物の汚れを溶かして一発解消
用途パイプの洗浄、ヌメリの除去、洗濯槽の洗浄
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。
幅(mm)50
色黒
長さ(m)20m
基材PETクロス
ケース入数30巻
テープ厚さ(mm)0.175
粘着剤アクリル系
主な用途固定
粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)
特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等
成分【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料
セット内容カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2液混合型
高接着性
5分硬化開始
高強度
充てん性
耐久性
ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに
各種金属・石材・ガラス
各種タイルのはがれ補修
ノンスリップのはがれ補修
ポストや表札の接着
各種の家具や建具のガタつき修理
外壁や石材部分のカケ・割れ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
成分エポキシ樹脂系
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
仕様1成分形変成シリコーン系充てん材
成分変成シリコーン樹脂
容量(mL)120
使用温度範囲(℃)-40~90
主成分変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード