デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!。プラチナシリコーンワイヤー使用!泡立て部分のワイヤーをシリコーン素材でカバー。ボウルや鍋を傷つけにくく、使用中の音も静か。食材の色移りがしにくく、汚れが落ちやすい素材を採用。 シリコーンは230℃、ナイロンは220℃の高い耐熱温度。 食器洗い機の使用が可能。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×292
質量(g)75
耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220
食器洗浄機○
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
材質銅・鉄
板厚(mm)1.5
一つ一つ丹精込めて打出される究極の手打ち鍋です。
板厚(mm)3
材質銅
容量0.8L
容量(L)0.8
規格内径150mm×H85cm
内径(直径・口径)×高さH(mm)150×85cm
寸法(Φ×mm)内径150×H85cm
素材銅
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。
熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。
銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。
銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。
・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。
・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質銅
容量(L)3.2
内径(直径・口径)×高さH(mm)240×130
寸法(Φ×mm)内240×H130
1個(1個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
カスタードクリームやジャム、キャラメル作りに最適な、熱伝導に大変優れた銅片手鍋です。
熱がまんべんなく鍋全体に伝わるので、火の通りが良く美味しく調理することが出来ます。
銅は野菜や果物の色味を鮮やかにする特質があるため、ジャム作りなどに最適です。
銅製品は、高い殺菌、抗菌効果があり、酸化に強く、耐久性があります。
・緑青が出ていることがありますので、ご使用前に酢(もしくはレモン汁)と塩で製品を磨き、水で洗い流しよく乾かしてからお使いください。
・銅製品のため、色調を保つため薄い皮膜を施してあり、新品の状態でもシミがあるように見えますが、ご使用いただくことに問題はありません。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・長期間使用しない場合は、湿気を避け新聞紙などにくるみ、ビニール袋に入れて保管することをお薦めします。
材質銅
容量(L)1.6
内径(直径・口径)×高さH(mm)180×95
寸法(Φ×mm)内180×H95
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
用途生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。材料を混ぜるのにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×302×63
材質ポリプロピレン(持ち手)ナイロン66(泡立て部)
質量(g)85
耐熱温度(℃)220
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
IH100V対応
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中
関連キーワード